カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(8)
絞り込み
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • KSフィルター(3)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eg400b」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動式グリースガン(充電式)EG400B2 ヤマダコーポレーション

    電動式グリースガン(充電式)EG400B2

    ヤマダコーポレーション
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリースガンです。建築現場、高所等のグリースアップに最適です。電源、エアーソースのない現場において手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリースアップが行えます。
    付属品EG-400B2用充電器、バッテリー(EG1040B ) 、ロックカプラー付き1000mmホーストラスコ品番152-0757全長(mm)379容量(mL)400質量(g)4動作方式充電式接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5バッテリーE1040B充電器形名E-400B2用充電器充電時間(分)60(1回の充電で420ccカートリッジグリス約8本分の作業が可能)吐出量(mL/min)96ホース長さ(mm)1000(ロックカプラー付き)最大圧力(MPa)40アズワン品番64-9537-94危険物の類別非危険物
  • EG400B2用バッテリー ヤマダコーポレーション

    EG400B2用バッテリー

    ヤマダコーポレーション
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    欠品中
    E-400B2用のバッテリーです。
    トラスコ品番152-7188適合本体EG-400B2質量(kg)4バッテリーリチウムイオン危険物の類別非危険物
  • EG-400B用バッテリー(683877) ヤマダコーポレーション

    EG-400B用バッテリー(683877)

    ヤマダコーポレーション
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    仕様約45分の充電で400gカートリッジグリース約4本使用可能適合EG-400B(廃盤品)トラスコ品番496-1196質量(kg)0.5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無) ヤマダコーポレーション

    電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無)

    ヤマダコーポレーション
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    当日出荷
    EG-400B2のバッテリー・充電器無し仕様です。
    トラスコ品番159-7397全長(mm)379種類本体のみ接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
  • 電動式グリスガン ヤマダコーポレーション

    電動式グリスガン

    ヤマダコーポレーション
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリスアップが行えます。400ccカートリッジグリス専用です。建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
    付属品充電器(EG10SA)、バッテリー(EG1040B )、ロックカプラ付1000mmホーストラスコ品番159-4248全長(mm)379接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
  • 充電式グリスガン 充電器 ヤマダコーポレーション

    充電式グリスガン 充電器

    ヤマダコーポレーション
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    EG-400B2LL用の充電器です。
    トラスコ品番159-7395適合機種EG-400B2種類充電器危険物の類別非危険物
  • マイクロマルチグリース モリブデン ヤマダコーポレーション

    マイクロマルチグリース モリブデン

    ヤマダコーポレーション(8件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(420mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース
    用途建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所色黒種類モリブデン使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度2号キャップ色白番手No.2容器色グリーン系増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)265~295危険物の性状非水溶性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • マイクロマルチグリース シャーシー ヤマダコーポレーション

    マイクロマルチグリース シャーシー

    ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1本(420mL)
    当日出荷
    極圧、耐水性に優れたカルシウム石けんグリース
    用途自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャーシー部分など色淡褐色種類シャシー使用温度範囲(℃)-10~80ちょう度310~340キャップ色オレンジ容器色グリーン系増ちょう剤カルシウム石けん基油精製鉱油特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)310~340商品タイプカルシウム石けんグリース