カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- モノタロウ(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- ファーステック(3)
- アルブレヒト(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- ホンダ(1)
- サンフレックス(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- RIEDEL(リーデル)(1)
- SK11(1)
「er-015465」の検索結果

ハンドグリースガン
ヤマダコーポレーション(36件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。適合グリースNLGI No.0~No.2最大吐出圧力(MPa)50接続口径Rc1/8容量(mL)400充填方法カートリッジ専用動作方式手動レバータイプ吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50質量(kg)1.68全長(mm)395形式レバー式油槽径(Φmm)60.5ノズル接続径R1/8ノズル長(mm)240危険物の類別非危険物
ハイドロチャックノズル
ヤマダコーポレーション(16件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。用途ハイドロリックニップル用ノズル接続径R1/8接続口径R1/8危険物の類別非危険物