カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- HAKKO(白光)(7)
- TOTO(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- アネスト岩田(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- タクミナ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- NTB(1)
- Kawasaki(1)
- タカトテクニカ(1)
「hakko a1230」の検索結果
特価

ダイアフラムポンプ(エア切替)
ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)¥98,980~税込¥108,878~1個当日出荷から96日以内出荷ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。仕様防爆、エア切替バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続最大吐出量(L/min)20常用圧力(MPa)0.2~0.7空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/8(サイレンサー付き)使用可能液体潤滑油、切削油など吐出口径Rc3/8最大通過物径(Φmm)1始動揚程(m)1吸込口径Rc3/8供給口Rc1/4(エアバルブ付き)