カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
絞り込み
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(109)
  • 椿本チエイン(107)
  • SMC(28)
  • Festo(15)
  • KANON(中村製作所)(11)
  • マキシンコー(11)
  • TDT(田野井)(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • ナイキ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • MSTコーポレーション(6)
  • TRUSCO(5)
  • 三木プーリ(5)
  • 東洋アルミエコープロダクツ(5)
  • オザック精工(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lk-8」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BPV ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BPV

    ヤマダコーポレーション
    ¥399,800税込¥439,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80BPVの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80BPV接液部用。NDP-80BPVの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2632セット内容771801ダイアフラム(2個)、772098バルブシート(4個)、770605ボール(4個)、642080Oリング(4個)、642143Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素ゴム(FKM)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)800騒音値(dB)93吐出量(L/min)800最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)800000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)48000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BMV ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BMV

    ヤマダコーポレーション
    ¥399,800税込¥439,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80 BAV/BSV/BFVの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80 BAV/BSV/BFV接液部用。NDP-80 BAV/BSV/BFVの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2650セット内容771801ダイアフラム(2個)、771998バルブシート(4個)、770605ボール(4個)、642078Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素ゴム(FKM)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)840騒音値(dB)90吐出量(L/min)840最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)840000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)50400使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BMS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BMS

    ヤマダコーポレーション
    ¥72,980税込¥80,278
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80 BAS/BSS/BFSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80 BAS/BSS/BFS接液部用。NDP-80 BAS/BSS/BFSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2700セット内容771977ダイアフラム(2個)、772005バルブシート(4個)、773174ボール(4個)、684124Oリング(4個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)840騒音値(dB)90吐出量(L/min)840最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)840000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)50400使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BPE ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BPE

    ヤマダコーポレーション
    ¥99,980税込¥109,978
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80BPEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80BPE接液部用。NDP-80BPEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2648セット内容771858ダイアフラム(2個)、772098バルブシート(4個)、770596ボール(4個)、684125Oリング(4個)、685443Oリング(4個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)800騒音値(dB)93吐出量(L/min)800最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)800000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)48000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BPS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BPS

    ヤマダコーポレーション
    ¥86,980税込¥95,678
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80BPSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80BPS接液部用。NDP-80BPSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2701セット内容771977ダイアフラム(2個)、772098バルブシート(4個)、773174ボール(4個)、684125Oリング(4個)、685443Oリング(4個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)800騒音値(dB)93吐出量(L/min)800最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)800000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)48000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BMN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BMN

    ヤマダコーポレーション
    ¥84,980税込¥93,478
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80 BAN/BSN/BFNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80 BAN/BSN/BFN接液部用。NDP-80 BAN/BSN/BFNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1146セット内容771704ダイアフラム(2個)、771996バルブシート(4個)、770587ボール(4個)、640078Oリング(4個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)840騒音値(dB)90吐出量(L/min)840最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)840000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)50400使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BMC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BMC

    ヤマダコーポレーション
    ¥84,980税込¥93,478
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80 BAC/BSC/BFCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80 BAC/BSC/BFC接液部用。NDP-80 BAC/BSC/BFCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1109セット内容771857ダイアフラム(2個)、771958バルブシート(4個)、770559ボール(4個)、640078Oリング(4個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)840騒音値(dB)90吐出量(L/min)840最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)840000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)50400使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BPT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BPT

    ヤマダコーポレーション
    ¥399,800税込¥439,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80BPTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80BPT接液部用。NDP-80BPTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2697セット内容770934ダイアフラム(2個)、772098バルブシート(4個)、770694ボール(4個)、643080Oリング(4個)、643143Oリング(4個)、643015Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)580騒音値(dB)93吐出量(L/min)580最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)580000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)34800使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BPN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BPN

    ヤマダコーポレーション
    ¥99,980税込¥109,978
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80BPNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80BPN接液部用。NDP-80BPNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1099セット内容771704ダイアフラム(2個)、772098バルブシート(4個)、770587ボール(4個)、640080Oリング(4個)、640143Oリング(4個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)800騒音値(dB)93吐出量(L/min)800最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)800000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)48000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BPC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BPC

    ヤマダコーポレーション
    ¥99,980税込¥109,978
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80BPCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80BPC接液部用。NDP-80BPCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2670セット内容771857ダイアフラム(2個)、772098バルブシート(4個)、770559ボール(4個)、640080Oリング(4個)、640143Oリング(4個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)800騒音値(dB)93吐出量(L/min)800最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)800000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)48000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BME ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BME

    ヤマダコーポレーション
    ¥85,980税込¥94,578
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80 BAE/BSE/BFEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80 BAE/BSE/BFE接液部用。NDP-80 BAE/BSE/BFEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2696セット内容771858ダイアフラム(2個)、771999バルブシート(4個)、770596ボール(4個)、684124Oリング(4個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)840騒音値(dB)90吐出量(L/min)840最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)840000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)50400使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BMT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BMT

    ヤマダコーポレーション
    ¥379,800税込¥417,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80 BAT/BST/BFTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80 BAT/BST/BFT接液部用。NDP-80 BAT/BST/BFTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2626セット内容770934ダイアフラム(2個)、643145Oリング(4個)、770694ボール(4個)、643078Oリング(4個)、643015Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)640騒音値(dB)90吐出量(L/min)640最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)640000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)38400使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BPH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BPH

    ヤマダコーポレーション
    ¥91,980税込¥101,178
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80BPHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80BPH接液部用。NDP-80BPHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2617セット内容771705ダイアフラム(2個)、772098バルブシート(4個)、773144ボール(4個)、640080Oリング(4個)、640143Oリング(4個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)800騒音値(dB)93吐出量(L/min)800最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)800000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)48000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BMH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BMH

    ヤマダコーポレーション
    ¥67,980税込¥74,778
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80 BAH/BSH/BFHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80 BAH/BSH/BFH接液部用。NDP-80 BAH/BSH/BFHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1140セット内容771705ダイアフラム(2個)、771795バルブシート(4個)、773144ボール(4個)、640078Oリング(4個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)840騒音値(dB)90吐出量(L/min)840最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)840000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)50400使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BPHT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BPHT

    ヤマダコーポレーション
    ¥239,800税込¥263,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80BPHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80BPHT接液部用。NDP-80BPHTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2652セット内容771705ダイアフラム(2個)、772098バルブシート(4個)、770694ボール(4個)、640080Oリング(4個)、640143Oリング(4個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ボール:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)800騒音値(dB)93吐出量(L/min)800最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)800000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)48000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-80BMHT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-80BMHT

    ヤマダコーポレーション
    ¥199,800税込¥219,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80 BAHT/BSHT/BFHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-80 BAHT/BSHT/BFHT接液部用。NDP-80 BAHT/BSHT/BFHTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2667セット内容771705ダイアフラム(2個)、771795バルブシート(4個)、770694ボール(4個)、640078Oリング(4個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ボール:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)840騒音値(dB)90吐出量(L/min)840最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)840000吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)50400使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
ダイヤフラムポンプカテゴリ