カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- モノタロウ(5)
- MARWI(120)
- 協同油脂(4)
- サンコーテクノ(3)
- AZ(エーゼット)(2)
- NSK(日本精工)(1)
- TRUSCO(1)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
「multemp srl」の検索結果

ハンドグリースガン
ヤマダコーポレーション(36件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。接続口径Rc1/8全長(mm)395質量(kg)1.68容量(mL)400形式レバー式動作方式手動レバータイプ油槽径(Φmm)60.5ノズル長(mm)240ノズル接続径R1/8最大吐出圧力(MPa)50吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジ専用適合グリースNLGI No.0~No.2危険物の類別非危険物