カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • エスコ(39)
  • ケマーズ(10)
  • PERMA(9)
  • ダイキン潤滑機設(7)
  • シマテック(5)
  • FYH(日本ピローブロック)(4)
  • ザーレン(4)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(4)
  • KTC(3)
  • パルサールブ(3)
  • マキタ(2)
  • 正和(2)
  • 北川鉄工所(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ボスティック(Bostik)(1)
  • 出光NTG(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nlgi 2」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドグリースガン ヤマダコーポレーションハンドグリースガンヤマダコーポレーション(36件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリースNLGI No.0~No.2最大吐出圧力(MPa)50接続口径Rc1/8容量(mL)400充填方法カートリッジ専用動作方式手動レバータイプ吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50質量(kg)1.68全長(mm)395形式レバー式油槽径(Φmm)60.5ノズル接続径R1/8ノズル長(mm)240危険物の類別非危険物
ハンドグリースガン ヤマダコーポレーションハンドグリースガンヤマダコーポレーション(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
形式レバー式付属品120mmストレートノズル(HSP-1)ノズル接続径R1/8
カートリッジグリースガン ヤマダコーポレーションカートリッジグリースガンヤマダコーポレーション(13件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。 手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。 握りやすいゴムグリップを採用しています。 特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。
最大圧力(MPa)80付属品ノズル:CNP-1/ハイドロリックニップル用トラスコ品番273-7094接続口径Rc1/8全長(mm)401質量(kg)1.22容量(mL)カートリッジ:420/手詰:550径(Φmm)油筒:59.6動作方式手動レバータイプノズル長(mm)185吐出量(mL/ストローク)1充填方法手詰/カートリッジ兼用適合グリース【NLGI】手詰:No.1/カートリッジ:No.0~2アズワン品番64-9537-92危険物の類別非危険物先端径(Φmm)ノズル:17
グリース用注入器カテゴリ