カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- KTC(1)
- PERMA(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
- TRUSCO(1)
- エスコ(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 出光興産(1)
- 正和(2)
「nlgi no.1」の検索結果
特価

ポータブルルブリケーター グリース用
ヤマダコーポレーション¥229,800~税込¥252,780~1台翌々日出荷機器・車両などへ潤滑油を供給する可搬タイプのグリース用ルブリケーター。ガンホルダー搭載でガンの収納・取り出しがスムーズ。油槽一体型で液材を油槽内に直接充填、またはペール缶ごと収納の2WAY充填が可能。人間工学に基づき設計された操作ハンドル、グリップ採用で握りやすく動かしやすい。エアレギュレーター標準装備で吐出圧力・吐出量の調整も簡単。大型キャスター採用で移動操作性・安定性が大幅に向上。NLGI No.1までの粘度のグリースに使用可能なフォロープレートが標準装備。ポンプの吸い上げをサポートし、グリ―スを最後まで無駄なく使用可能。
カートリッジグリースガン
ヤマダコーポレーション(14件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。 手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。 握りやすいゴムグリップを採用しています。 特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。付属品ノズル:CNP-1/ハイドロリックニップル用トラスコ品番273-7094接続口径Rc1/8全長(mm)401質量(kg)1.22容量(mL)カートリッジ:420/手詰:550径(Φmm)油筒:59.6動作方式手動レバータイプノズル長(mm)185吐出量(mL/ストローク)1最大圧力(MPa)80充填方法手詰/カートリッジ兼用適合グリース【NLGI】手詰:No.1/カートリッジ:No.0~2アズワン品番64-9537-92危険物の類別非危険物先端径(Φmm)ノズル:17