カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • モノタロウ(3)
  • EDISON(2)
  • NVIDIA(エヌビディア)(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ケニス(1)
  • AMD(1)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
  • トライメイト(1)
  • 大阪魂(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rtx3080」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドグリースガン ヤマダコーポレーション

    ハンドグリースガン

    ヤマダコーポレーション(10件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1丁
    当日出荷
    400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
    付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)368質量(kg)1.3容量(mL)420動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)59.6ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)アズワン品番64-9537-93危険物の類別非危険物
  • ハンドグリースガン ヤマダコーポレーション

    ハンドグリースガン

    ヤマダコーポレーション(36件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
    接続口径Rc1/8全長(mm)395質量(kg)1.68容量(mL)400形式レバー式動作方式手動レバータイプ油槽径(Φmm)60.5ノズル長(mm)240ノズル接続径R1/8最大吐出圧力(MPa)50吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジ専用適合グリースNLGI No.0~No.2危険物の類別非危険物
sc0808特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc0808