カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- ESTERA(7)
- 協育歯車(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- KH(基陽)(1)
- イージスアースリング(1)
「sgr-55」の検索結果

ホースSGR-55/1.5m
ヤマダコーポレーション¥9,998税込¥10,9981本6日以内出荷オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)1500長さ(m)1.5耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7241アズワン品番64-6739-70
ホースSGR-55/2m
ヤマダコーポレーション¥12,980税込¥14,2781本13日以内出荷オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)2000長さ(m)2耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7242アズワン品番64-6739-71
ホースSGR-55/3m
ヤマダコーポレーション¥13,980税込¥15,3781本15日以内出荷オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000長さ(m)3耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7243アズワン品番64-6739-72