カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
「skr110a50pal」の検索結果

グリースポンプユニット
ヤマダコーポレーション¥479,800税込¥527,7801台5日以内出荷から90日以内出荷車両・建機のグリースアップや生産ラインのグリース充填に最適です。用途車両・建機のグリースアップや生産ラインのグリース充填に最適です危険物の類別非危険物
高圧グリースガン
ヤマダコーポレーション¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。付属品ノズル(CNP-2)スイベルジョイント適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL接続口径G1/4質量(kg)1全幅(mm)226全高(mm)280危険物の類別非危険物
デジタルグリースガンGmN-500
ヤマダコーポレーション¥69,980税込¥76,9781本当日出荷トラスコ品番811-7031適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL質量(kg)0.98全幅(mm)268全高(mm)330危険物の類別非危険物