カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- SMC(51)
- EKチェーン(32)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- 岡崎精工(4)
- EIKO(栄工舎)(3)
- NACHI(不二越)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- カナレ電気(2)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](2)
- 大洋ツール(2)
- 555(スリーファイブ)(2)
- LG(2)
- トーホー(2)
- アルインコ(1)
- エスコ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- オーム電機(1)
- ブランドをもっと見る
「sr140」の検索結果

エアー式高粘度ポンプユニット
ヤマダコーポレーション¥999,800税込¥1,099,7801台61日以内出荷高粘度用サプライポンプユニットは、エア駆動加圧式リフトにより、高粘度材料を安定して汲み上げます。高粘度材料用のポンプユニットです。用途グリスや接着剤、パテなどの集中給脂。200Lドラム缶用。パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合の供給用ポンプです。トラスコ品番466-4477質量(kg)173容量(L)ドラム缶(200L)用全高(mm)2503最高使用圧力(MPa)0.7ホース内径(Φmm)19エアー接続口Rc1/2吐出口G3/4ポンプレシオ38×1使用可能液体高粘度材料(グリース・接着剤・パテなど)
エアー式高粘度ポンプユニット
ヤマダコーポレーション¥749,800税込¥824,7801台61日以内出荷高粘度用サプライポンプユニットは、エア駆動加圧式リフトにより、高粘度材料を安定して汲み上げます。高粘度材料用のポンプユニットです。用途グリスや接着剤、パテなどの集中給脂。18Lペール缶用。パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合の供給用ポンプです。トラスコ品番466-4485質量(kg)61容量(L)ペール缶(18L)用全高(mm)1850最高使用圧力(MPa)0.7ホース内径(Φmm)19エアー接続口G3/8吐出口G3/4ポンプレシオ50×1使用可能液体高粘度材料(グリース・接着剤・パテなど)