カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • モノタロウ(2)
  • THK(10)
  • AZ(エーゼット)(1)
  • NSK(日本精工)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ケマーズ(1)
  • ムラタ溶研(1)
  • SK11(1)
  • トライメイト(1)
  • AFF WARE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thk aff」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドグリースガン ヤマダコーポレーションハンドグリースガンヤマダコーポレーション(36件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリースNLGI No.0~No.2最大吐出圧力(MPa)50接続口径Rc1/8容量(mL)400充填方法カートリッジ専用動作方式手動レバータイプ吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50質量(kg)1.68全長(mm)395形式レバー式油槽径(Φmm)60.5ノズル接続径R1/8ノズル長(mm)240危険物の類別非危険物
グリース用注入器カテゴリ