カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- TRUSCO(2)
- StarTech.com(2)
- 三菱電機(1)
- Modes(1)
「tpo-s」の検索結果
特価

接液部リペアーパーツキット LK-25BMS
ヤマダコーポレーション¥13,980税込¥15,3781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25 BAS/BSS/BFSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-25/P25 BAS/BSS/BFS接液部用。NDP-25/P25 BAS/BSS/BFSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2647セット内容683997Oリング(4個)、773171ボール(4個)、683996Oリング(2個)、771974ダイアフラム(2個)、640154Oリング(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(S45C)呼び径(mm)25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)81吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000