カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(4)
- トラック用品(41,301)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- イルネックス
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,873)
- MAZDA(マツダ)(216,536)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,666)
- エスコ(69,107)
- スズキ(67,539)
- スバル(50,576)
- トヨタ(140,042)
- ニッサン(87,657)
- ホンダ(562,691)
- ミツビシ(138,022)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(89)
- 以上(99)
- 以上(99)
- 以上(100)
価格
- 1,500円以下(13,377)
- 1,500-10,000円(16,630)
- 10,000-50,000円(9,582)
- 50,000-100,000円(2,853)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

イルネックス 防錆・浸透・潤滑剤
イルネックス(1件のレビュー)¥879税込¥9671缶(420mL)当日出荷P・T・F・Eと有機モリブデンの相乗効果で最強の潤滑性、浸透性および防錆性を発揮します。チェーン、スプロケット、ファスナー等の潤滑に最適です。逆さ噴射が可能です。ガス抜きキャップ付。用途チェーン、ロッド、ドアヒンジ、スプロケット、リンゲージ、軸受けメタル等のあらゆる潤滑部に。錆ついたり、喰いついたりしている機械部分の脱着、分解に。ボルト、ナット、ファスナー、ピン等の分解に。仕様逆さ噴射可使用温度範囲(℃)-20~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
イルネックス 脱脂洗浄剤
イルネックス(6件のレビュー)¥769税込¥8461本(420mL)3日以内出荷ノンフロンタイプで環境にやさしい速乾洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規制の適用外商品で、毒性のきわめて低い強力洗浄剤です。 逆さ噴射が可能です。 ガス抜きキャップ付き。用途機械機器、金型等の油汚れ洗浄に。チェーン等の駆動機構の油汚れ洗浄に。電気および精密機器の脱脂洗浄に。内燃機関の分解組立時の洗浄に。タイプ速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L特性強力、速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
イルネックス 防錆耐熱グリーススプレー
イルネックス(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681缶(420mL)当日出荷液状グリースを使用しているため、きわめて狭いクリアランス部に浸透します。特に耐熱性(-20° ~ 200℃)、防錆性(塩水噴霧試験300時間以上)に優れた極圧グリーススプレーです。ガス抜きキャップ付き用途回転部、摺動部、ギヤー、およびチェーンスプロケット等の手指給油箇所に。建機、荷役運搬機。農機等屋外で使用する機械の潤滑部全般に。紡績、印刷機械等の摺動潤滑部に。ヒンジ、レバー、コンベア-等のピン関係の潤滑に。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量122mL危険物の性状非水溶性
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
...