カテゴリ
- 店舗什器・備品(82)
- 肥料・農薬・除草剤・種(11)
- 測定用品(8)
- 物流用品(6)
- 科学研究・開発用品(2)
- 電気材料(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 大和
- モノタロウ(2)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](982)
- ダイワ(151)
- KAHARA(1)
- 台和(220)
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(13)
- 新ダイワ(1,917)
- 大和物産(309)
- RS PRO(145)
- 大和電業(99)
- 大和電器(69)
- スバル(50)
- ダイワアドテック(34)
- Avail(アベイル)(25)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(20)
- 大和漢(17)
- 大和製作所(17)
- ロゴヴィスタ(16)
- 大和精工(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「daiwa」の検索結果
特価

尻ぐされ・芯ぐされが気になる野菜に
大和(4件のレビュー)¥499税込¥5491袋(600g)当日出荷即効性の水溶性カルシウム。トマト・ピーマンの尻ぐされの予防・緩和に。白菜・キャベツの芯ぐされの予防に。カルシウムは植物の表皮を強くし、ウイルス性の病気に強い体を作ります。他の植物にもお使いいただけます。土に混ぜる・まくだけの簡単作業で、ペレット状なのでほこりが出ません。効果は約3ヶ月間持続します。用途トマト・ピーマンの尻ぐされの予防・緩和に。適合作物トマト、ピーマン成分(カルシウム-イオウ-リン酸-カリ-マグネシウム-鉄-亜鉛-塩素)30.48-17.41-0.46-0.01-0.006-0.025-0.011-0.03名称石膏寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)150×45×255肥料の種類特殊肥料登録保証千葉県第1384号
生ゴミ処理剤(エコサイクル)
大和(17件のレビュー)¥429税込¥4721袋(500g)当日出荷生ゴミを肥料としてリサイクル。EMを利用した、安全で使いやすい商品。生ゴミにエコサイクルをふりかけ、有効菌を増やして、庭などの土に埋めると、土の中で元気になる菌が生ゴミを分解し、約2~3ヶ月で完全に分解します。用途生ゴミを肥料としてリサイクル。原材料米ぬか、糖蜜、EM菌、海藻エキス、フィッシュエキス、キトサン活性石、フスマなど寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)175×260×30
連作障害が気になる土
大和(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(2kg)当日出荷連作により崩れた土壌菌のバランスを整え連作障害に強い土を作る。〈br〉土に混ぜるだけで有効菌が働く。〈br〉収穫の悪い土や病気の起こりやすい土の土壌改良におすすめ。用途連作障害の軽減名称なし使用の目安600gで約1~2坪(3~6)、2kgで約3~6坪(10~20)、9kg約13~27坪(45~90)登録保証なし
リンカリ肥料プラス
大和(3件のレビュー)¥399税込¥4391袋(700g)6日以内出荷花・実・根を育てるリン酸・カリ成分だけの肥料。 光合成を活発にし、花と実を大きくするマグネシウムを配合。 花が咲かない時、花数が少ない時、花を次々咲かせたい時、実を大きくしたい時、実を次々収穫したいときにすぐ効く便利な肥料。 水溶性の肥料ですぐ効く。効果は約1ヶ月。土まくだけ!用途梅雨時に植物が徒長して困った経験はありませんか。こんな時には一株あたり「リンカリ肥料プラス」を3~4粒程度施肥すると徒長を予防することができます。 日照不足の時に配合のマグネシウムが葉緑素を増やし日照不足を軽減に効果があります。 葉や茎が茂った大きな株なのに花付きが悪い実付きが悪い。原因の一番はチッソの多い肥料のやりすぎです。 『リンカリ肥料プラス』はこんな時に土にまくだけで余分なチッソの補正をして花付き・実付きを改善します。成分P13 K13 Mg3名称ゴールデンホスカ登録保証生第68220号
オイルバス 5L
大和¥89,980税込¥98,9781台当日出荷内寸Φ240mmの大容量5Lサイズです。バス内部にヒータやセンサのないフラットな形状により、お手入れも簡単です。自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)等、安全機能を充実させたバス(水/オイル兼用)です。用途研究開発・実験用オイルバス仕様サーモスタット:室温+10 ~ 180付属品取扱説明書、保証書、電源コード(約3m)、ヒューズ15A(大)、ヒューズ2A(小)トラスコ品番376-9138材質外装:PBT(ガラス繊維入り)、槽内:ステンレス電源(V)単相100 10A安全装置自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)、電源ヒューズによる電源遮断、センサ断線検知本体寸法(mm)高さ240本体寸法(mm)幅262槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×240×119槽容量(L)5
連作の障害が気になる土に
大和(4件のレビュー)¥539税込¥5931袋(600g)当日出荷有効微生物土壌改良材! 連作により、単一菌が増殖した土壌の、菌のバランスを整えます。 土に混ぜるだけで、有効菌が働き、連作に強い土を作ります。用途連作障害を軽減させるなど。名称無し原材料飴粕、オカラ、魚骨、澱粉粕、脱脂ヌカ、アミノ酸液、酵母菌体など寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)150×45×225登録保証無し
マスターフレックス用チューブ(FDAバイトン)
大和¥52,980税込¥58,2781巻当日出荷FDA(アメリカ食品医薬品局)の許可を受けており(認可番号:FDA21CFR177.2600)、食品やラボでの使用に最適です。高温時においても、耐薬品性と耐腐食性が高レベルです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。用途FDAコンプライアンスが要求される食品あるいは研究所における多種用途、高温の酸・溶剤の送液トラスコ品番466-2920材質バイトン内径(Φmm)3.1規格FDA(認可番号:FDA21CFR177.2600)全長(m)7.6使用圧力(MPa)0.17外径(Φmm)6.5最高使用温度(℃)150適合流体亜硫酸ナトリウム、塩酸、炭酸アンモニウム最低使用温度(℃)0
普及型上皿はかり 4kg
大和¥9,598税込¥10,5581台当日出荷完成されたベストセラーです。大きく見やすい目盛板です。用途農家、厨房、市場、食品販売などでの計量。材質載皿:ステンレス製、本体:鉄製、目盛カバー:PS(スチロール)寸法(mm)個装箱:295×230×285質量(kg)2.8、個装箱:3.1、カートン:13.5(入数4台)材質(本体)鉄製外形寸法(mm)217×274×266ひょう量4kg使用範囲100g~4kg型番SDX-4目量(g)10計量皿寸法(mm)217×217目量10g材質(カバー)目盛カバー:PS(スチロール)色(本体)グリーンカートン寸法(mm)605×490×290測定可能質量(g)最小100材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)211.3
普及型上皿はかり 2kg
大和¥9,598税込¥10,5581台当日出荷完成されたベストセラーです。大きく見やすい目盛板です。用途農家、厨房、市場、食品販売などでの計量。材質載皿:ステンレス製、本体:鉄製、目盛カバー:PS(スチロール)寸法(mm)個装箱:295×230×285質量(kg)2.8、個装箱:3.1、カートン:13.5(入数4台)材質(本体)鉄製外形寸法(mm)217×274×266ひょう量2kg使用範囲50g~2kg型番SDX-2目量(g)5計量皿寸法(mm)217×217目盛板外径(mm)直径200目量5g表示形式アナログ材質(カバー)目盛カバー:PS(スチロール)色(本体)グリーンカートン寸法(mm)605×490×290測定可能質量(g)最小50材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)211.3
デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用
大和¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷単1アルカリ乾電池使用時の電池寿命が3000時間と長寿命です。チェッカー機能(上下限判別機能)搭載しています。作業に合わせて表示部を最適角度に首振りできます。乾電池またはACアダプター(オプション)の2ウェイ電源です。安定速度が向上(メーカー比30%向上)しました。用途定量詰め、欠品チェックに。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)材質計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製幅(mm)354高さ(mm)116~136種類台はかり電源(V)単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)全高(mm)784~804センサーロードセル方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804検定国家検定品表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500防塵防水性能IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)風袋引方法ワンタッチ風袋引き機能付きひょう量単位kg
ロールコンビテナー 跳ね上げ中間棚付き(アイボリー色)
大和¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷簡単にすぐ使える中間棚付き(本体一体型)です。作業者の負担を軽減します。中間棚の紛失防止にもなります。跳ね上げれば広く使用もできます。色アイボリー均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150外寸法・高さ(mm)1700
防水型デジタル台はかり
大和¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)トラスコ品番337-0914材質ステンレス製(SUS304)種類台はかり電源(V)ACアダプター(別売)最小表示(g)10全高(mm)795~802センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65機能ランク選別、風袋引き、定量計量表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500RoHS指令(10物質対応)対応秤量(kg)60
床板スチール製コンビテナー
大和¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷床板スチール製で頑丈なコンビテナーです。床板の跳ね上げをワンタッチ、床板のストッパーもワンタッチで操作できます。材質ジョイント金具:スチール、本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:スチール、ジョイント部:スチール高さ(mm)251均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150長さ外寸(mm)800幅外寸(mm)1100外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×1100×1700外寸法・高さ(mm)1700有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1030×745×1449
ロールコンビテナー 床板プラスチック製
大和¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷簡単にすぐ使える中間棚付き(本体一体型)です。作業者の負担を軽減します。中間棚の紛失防止にもなります。跳ね上げれば広く使用もできます。色アイボリー均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
デジタル台はかり(取引証明用)
大和¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷定量計量作業に便利なチェッカー機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。最小表示は切り替え式です。パソコンとの無線通信に対応(工場オプション)。無線プリンタに対応(工場オプション)。USBメモリ機能(工場オプション)用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに威力を発揮。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)材質計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製種類台はかり電源(V)単1形乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)全高(mm)785~805センサーロードセル方式検定国家検定品表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500ひょう量単位kg
防水卓上型デジタル台はかり
大和¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。ひょう量30kgでコンパクトな載台の卓上型です。用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)トラスコ品番337-0920材質ステンレス製(SUS304)種類台はかり電源(V)ACアダプター(別売)最小表示(g)5全高(mm)552.5~572.5センサーロードセル方式検定対象外表示形式デジタル載台寸法(mm)354×354載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354x354RoHS指令(10物質対応)対応秤量(kg)32
防水卓上型デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用
大和¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。ひょう量30kgでコンパクトな載台の卓上型です。用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)トラスコ品番337-0919材質ステンレス製(SUS304)種類台はかり電源(V)ACアダプター(別売)最小表示(g)10全高(mm)552.5~572.5センサーロードセル方式検定国家検定品保護等級IP65機能風袋引き、定量計量、ランク選別表示形式デジタル載台寸法(mm)354×354載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354x354RoHS指令(10物質対応)対応秤量(kg)32
ロールコンビテナー 嵩上げH2000
大和¥41,980~税込¥46,178~1台4日以内出荷従来品H1700mmを嵩上げ、H2000カゴ車です。積載量20%アップします。高さ(mm)251均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150幅外寸(mm)1100外寸法・高さ(mm)2000
ロールコンビテナー 嵩上げH2000 (サイドバー2本タイプ)
大和¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷従来品H1700mmを嵩上げ、H2000カゴ車です。積載量20%アップします。サイドバー2本タイプで上部荷崩れ対策しています。高さ(mm)251均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
防水型デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用
大和¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)材質ステンレス製(SUS304)種類台はかり電源(V)ACアダプター(別売)全高(mm)795~802センサーロードセル方式検定国家検定品表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500RoHS指令(10物質対応)対応
床板スチール製コンビテナー 観音扉付き
大和¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷床板スチール製で頑丈なコンビテナーです。床板を収納固定する為の樹脂ストッパーを採用、床板収納作業の負担を軽減しました。扉を開いた際、側面へ収納でき、安全性にも考慮しています。前面の観音扉が荷崩れを防ぎます。トラスコ品番385-7421材質ジョイント金具:スチール、本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:スチール、ジョイント部:スチール色アイボリー高さ(mm)251均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150長さ外寸(mm)800幅外寸(mm)1100外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×1100×1700外寸法・高さ(mm)1700有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1030×738×1449
ロールコンビテナー 跳ね上げ中間棚付き(グリーン色)
大和¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷簡単にすぐ使える中間棚付き(本体一体型)です。作業者の負担を軽減します。中間棚の紛失防止にもなります。跳ね上げれば広く使用もできます。色グリーン均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
トマト・ナス・キュウリの肥料
大和(2件のレビュー)¥349税込¥3841袋(600g)6日以内出荷有機質をたっぷり配合したトマト・ピーマン・ナス・キュウリなどの実もの野菜の肥料です。〈br〉「ようりん」の配合で実付き・収穫がアップします。〈br〉配合のアミノ酸でおいしい野菜が収穫できます。〈br〉チッソ5/リン酸7 /カリ5用途実もの野菜の元肥・追肥成分チッソ5/リン酸7 /カリ5名称YS226号登録保証指定配合肥料
大根・人参・ショウガの肥料
大和(2件のレビュー)¥899税込¥9891袋(2kg)6日以内出荷根の生育を良くするカリ成分を多く配合した根を太らせる有機質をたっぷり配合した肥料です。 有機質の含有量が多く、収穫後のみずみずしさが持続します。用途大根・人参・ショウガの肥料成分チッソ6/リン酸5 /カリ7名称清港複合肥料D4号原材料油粕、アミノ酸肥料、混合物有機肥料:有機質56%、重過燐酸石灰、硫酸カリ、硫安:無機質44%登録保証指定配合肥料
ウルアオ カタログギフト(ユーフェミア-C)
大和¥4,300税込¥4,7301個8日以内出荷グルメ、ファッション、インテリア、テーブルウェア、キッチンウェアなど魅力的な品揃えで選ぶ楽しさを贈るギフトカタログ。ライフスタイルを彩るとっておきのアイテムを掲載しています。用途お歳暮・お中元はもちろん、記念品や販促など様々な用途でご利用いただけるギフトカタログです。寸法18.2×13.5×2
ウルアオ カタログギフト(ユーフェミア)
大和¥4,400税込¥4,8401個8日以内出荷グルメ、ファッション、インテリア、テーブルウェア、キッチンウェアなど魅力的な品揃えで選ぶ楽しさを贈るギフトカタログ。ライフスタイルを彩るとっておきのアイテムを掲載しています。用途お歳暮・お中元はもちろん、記念品や販促など様々な用途でご利用いただけるギフトカタログです。寸法26×19×2.5
ウルアオ カタログギフト(フロレンツィア-C)
大和¥3,300税込¥3,6301個8日以内出荷グルメ、ファッション、インテリア、テーブルウェア、キッチンウェアなど魅力的な品揃えで選ぶ楽しさを贈るギフトカタログ。ライフスタイルを彩るとっておきのアイテムを掲載しています。用途お歳暮・お中元はもちろん、記念品や販促など様々な用途でご利用いただけるギフトカタログです。寸法18.2×13.5×2
ウルアオ カタログギフト(ハリエット-C)
大和¥3,800税込¥4,1801個8日以内出荷グルメ、ファッション、インテリア、テーブルウェア、キッチンウェアなど魅力的な品揃えで選ぶ楽しさを贈るギフトカタログ。ライフスタイルを彩るとっておきのアイテムを掲載しています。用途お歳暮・お中元はもちろん、記念品や販促など様々な用途でご利用いただけるギフトカタログです。寸法18.2×13.5×2
ウルアオ カタログギフト(ドミツィアナ)
大和¥25,900税込¥28,4901個8日以内出荷グルメ、ファッション、インテリア、テーブルウェア、キッチンウェアなど魅力的な品揃えで選ぶ楽しさを贈るギフトカタログ。ライフスタイルを彩るとっておきのアイテムを掲載しています。用途お歳暮・お中元はもちろん、記念品や販促など様々な用途でご利用いただけるギフトカタログです。寸法26×19×2.5
ウルアオ カタログギフト(カテレイネ-C)
大和¥30,800税込¥33,8801個8日以内出荷グルメ、ファッション、インテリア、テーブルウェア、キッチンウェアなど魅力的な品揃えで選ぶ楽しさを贈るギフトカタログ。ライフスタイルを彩るとっておきのアイテムを掲載しています。用途お歳暮・お中元はもちろん、記念品や販促など様々な用途でご利用いただけるギフトカタログです。寸法18.2×13.5×2
ウルアオ カタログギフト(カテレイネ)
大和¥30,900税込¥33,9901個8日以内出荷グルメ、ファッション、インテリア、テーブルウェア、キッチンウェアなど魅力的な品揃えで選ぶ楽しさを贈るギフトカタログ。ライフスタイルを彩るとっておきのアイテムを掲載しています。用途お歳暮・お中元はもちろん、記念品や販促など様々な用途でご利用いただけるギフトカタログです。寸法26×19×2.5
ウルアオ カタログギフト(イヴェット-C)
大和¥5,800税込¥6,3801個8日以内出荷グルメ、ファッション、インテリア、テーブルウェア、キッチンウェアなど魅力的な品揃えで選ぶ楽しさを贈るギフトカタログ。ライフスタイルを彩るとっておきのアイテムを掲載しています。用途お歳暮・お中元はもちろん、記念品や販促など様々な用途でご利用いただけるギフトカタログです。寸法18.2×13.5×2
とっておきのニッポンを贈る カタログギフト(詩)
大和¥5,900税込¥6,4901個8日以内出荷四季折々の美しい自然に囲まれた日本。「とっておきのもの」たちをご紹介するギフトカタログです。作り手の技術と情熱、土地の素材と魅力、伝統の食文化と真面目な美味しさが詰まっています。自分だけの「とっておき」がきっと見つかるはずです。簡易包装・手提げ袋付きなのでお届けしてすぐ手土産としてお持ちいただけます。カードタイプなのでかさばりません。イベントの景品やノベルティなどギフトにも最適です。用途お歳暮・お中元はもちろん、記念品や販促など様々な用途でご利用いただけるギフトカタログです。寸法27×19.5×3
とっておきのニッポンを贈る カタログギフト(時唯)
大和¥20,900税込¥22,9901個8日以内出荷四季折々の美しい自然に囲まれた日本。「とっておきのもの」たちをご紹介するギフトカタログです。作り手の技術と情熱、土地の素材と魅力、伝統の食文化と真面目な美味しさが詰まっています。自分だけの「とっておき」がきっと見つかるはずです。簡易包装・手提げ袋付きなのでお届けしてすぐ手土産としてお持ちいただけます。カードタイプなのでかさばりません。イベントの景品やノベルティなどギフトにも最適です。用途お歳暮・お中元はもちろん、記念品や販促など様々な用途でご利用いただけるギフトカタログです。寸法27×19.5×3
とっておきのニッポンを贈る カタログギフト(恵吹)
大和¥15,900税込¥17,4901個8日以内出荷四季折々の美しい自然に囲まれた日本。「とっておきのもの」たちをご紹介するギフトカタログです。作り手の技術と情熱、土地の素材と魅力、伝統の食文化と真面目な美味しさが詰まっています。自分だけの「とっておき」がきっと見つかるはずです。簡易包装・手提げ袋付きなのでお届けしてすぐ手土産としてお持ちいただけます。カードタイプなのでかさばりません。イベントの景品やノベルティなどギフトにも最適です。用途お歳暮・お中元はもちろん、記念品や販促など様々な用途でご利用いただけるギフトカタログです。寸法27×19.5×3
とっておきのニッポンを贈る カタログギフト(伝-C)
大和¥8,800税込¥9,6801個8日以内出荷四季折々の美しい自然に囲まれた日本。「とっておきのもの」たちをご紹介するギフトカタログです。作り手の技術と情熱、土地の素材と魅力、伝統の食文化と真面目な美味しさが詰まっています。自分だけの「とっておき」がきっと見つかるはずです。簡易包装・手提げ袋付きなのでお届けしてすぐ手土産としてお持ちいただけます。カードタイプなのでかさばりません。イベントの景品やノベルティなどギフトにも最適です。用途お歳暮・お中元はもちろん、記念品や販促など様々な用途でご利用いただけるギフトカタログです。寸法12.5×16.5×2