カテゴリ
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- ダイワラビン(旧大和化成工業)
- エスコ(4)
- Avail(アベイル)(2)
- PENTAX(ペンタックス)(1)
- ACE(エース)(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- 浅香工業(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
「al-55s」の検索結果
特価

弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ
ダイワラビン(旧大和化成工業)¥2,498~税込¥2,748~1箱(10本)当日出荷アルミやステンレスの研削・研磨でも目詰まりしません。 ステンレスシャンク使用により高剛性で、高速回転でも使用できます。 60000回転対応で、よりきれいな仕上げ面が得られます。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。 ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合にも向いています。形状円筒型粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径×軸長(mm)3×30適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど