カテゴリ
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- ダイワラビン(旧大和化成工業)
- モノタロウ(2)
- ベッセル(55)
- SMC(9)
- 近江精機(5)
- エイト(3)
- 修理(3)
- ANEX(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- TRUSCO(1)
- サンプラテック(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- ベッスル(1)
「vessel 4h」の検索結果
特価

弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ
ダイワラビン(旧大和化成工業)¥2,498税込¥2,7481箱(10本)当日出荷アルミやステンレスの研削・研磨でも目詰まりしません。 ステンレスシャンク使用により高剛性で、高速回転でも使用できます。 60000回転対応で、よりきれいな仕上げ面が得られます。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。 ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合にも向いています。形状円筒型粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径×軸長(mm)3×30適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど