カテゴリ
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- WIS
- carrozzeria(9)
- オリオン(ORION)(5)
- 塚本無線(5)
- メディアカバーマーケット(4)
- Acer(エイサー)(3)
- ダイアモンドヘッド(3)
- ブラビア(3)
- オットキャスト(3)
- 高橋国際商事(3)
- EPSON(2)
- データシステム(2)
- KENWOOD(2)
- テック(TEC)(2)
- エレコム(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BenQ(ベンキュー)(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- ユニテク(1)
- ブランドをもっと見る
「android tv」の検索結果

4KチューナーレスGoogleTV
WIS¥65,980~税込¥72,578~1台5日以内出荷スッキリとしたシンプルなデザイン、高精度フルHD液晶パネルで美しい映像を楽しめるスマートテレビです。Googleアシスタント搭載で多彩なネット動画配信サービスに対応。いつでも大画面、高音質でネット動画が楽しめます。またリモコンは音声操作や検索に対応。ボタンを押して話しかけるだけの簡単検索です。迫力の高音質DolbyATMOSに対応。映画館で感じるような豊かな臨場感と没入感を体感できます。多彩な端子を搭載し、様々な機器との接続でご使用いただけます。仕様Wi-Fi内蔵、VOD(NETFLIX、YouTube等)機能、BluetoothVer.5.0搭載、MultiMedea Player:写真・音楽・動画、オンタイマー/オフタイマー機能使用電源(V)AC100-240(50/60Hz)表示色16.7M色視野角178°×178°スピーカー20(10W+10W)端子USB×2、AV入力×1、LAN×1、ヘッドフォン端子×1、光デジタル音声出力×1画素数水平3840×垂直2160PixelバックライトDLED待機電力(W)0.5アスペクト比16:9パネル4K最大輝度(cd/m2)220HDMI規格端子数:HDMI2.0×2/HDMI2.1×2、 CEC対応、HDR対応、eARC対応(HDMI3のみ)チューナー数チューナーレス対応VESA規格200×200mm応答時間(ms)8システム対応【オペレーティング】Android11、メモリー2G/16G、Googleアシスタント搭載
ASTON スマートプロジェクター
WIS¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷片手に収まるコンパクトなボディでありながら最大120インチの大画面投影が可能なスマートプロジェクターです。先進のスマート技術「Easy Fit & Easy View」により垂直・水平補正、フォーカス調整、障害物回避、自動スクリーンフィットの手間ゼロの自動補正で快適な視聴環境を提供します。高解像度、Dolby音響搭載で鮮明で快適な臨場感あふれる視聴体験を実現します。GoogleTV搭載で動画や映画も手軽に迫力ある大画面で楽しめます。仕様投影パラメーター:【光源】LED【標準解像度】1920×1080Pixel【投射比率】1.2:1【コントラスト】typ1500:1【画面サイズ】40~120インチ【レンズフォーカス】オート【自動障害物回避機能】台形補正中にスクリーン上(端側限られた範囲内)の障害物を自動的に検出し適切な画面に調整、自動スクリーン調整、全方向自動台形補正質量(kg)1.25消費電力(W)定格72以下・待機0.5以下外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×122×141保管温湿度範囲-20~+55℃/90%以下動作温湿度範囲0~40℃/20~80%入力電源DC19V 3.79A端子HDMI×1、USB×1、オーディオ出力(3.5mmステレオミニ)×1OSAndroidTV OSワイヤレス通信Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHz、Bluetoothノイズレベル30dB以下 表示モード 周囲温度25℃Bluetoothver.5.0音声スピーカー:3W×2フルレンジ、オーディオ接続:Dolbyストレージ2G DDR/16G eMMC
GoogleチューナーレスTV
WIS¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷映像の明暗差をよりダイナミックに表現できるHDR対応、色彩豊かでリアルな映像をお楽しみいただけるチューナーレステレビです。Googleアシスタントを搭載したリモコンは、話しかけるだけの簡単検索。NETFLIXやYouTube、AmazonVideoといった多数のネット動画サービスに対応し、いつでも大画面・高画質のネット動画をお楽しみいただけます。HDMI,ARC,USBなど豊富な端子を搭載し、更にBluetooth5.0対応、様々な機器と接続が可能です。セット内容取扱説明書、保証書、リモコン、リモコン用テスト電池電源(V)AC100-240 50/60Hz 50/60Hz端子HDMI×2、USB×2、ビデオ入力×1、光デジタル音声出力×1、LAN×1、ヘッドホン端子×1OSAndroid11、Googleアシスタント無線通信方式Wi-Fi、Bluetooth5.0