カテゴリ
- 測定・測量用品(13)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(280)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(37)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(10)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- ヤマト産業
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,511)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,159)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
商品レビュー
- 以上(111)
- 以上(127)
- 以上(128)
- 以上(130)
価格
- 1,500円以下(13,395)
- 1,500-10,000円(16,718)
- 10,000-50,000円(9,744)
- 50,000-100,000円(2,921)
- 100,000円以上(1,924)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付)
ヤマト産業(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
分析機用二段圧力調整器
ヤマト産業(2件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
ガス容器アダプター オンソケS
ヤマト産業(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷・関西式容器を関東式として使用できます。全長(mm)53質量(g)152接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口:W22-14(右)オネジ(P)
汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)
ヤマト産業(3件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から22日以内出荷圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.6一次側圧力(MPa)2~15
分析機用ライン圧力調整器
ヤマト産業¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。用途分析機用、研究用接続口径Rc1/4質量(kg)1使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)使用ガス酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)流れ方向右高圧
フロート式流量計 FR
ヤマト産業(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から21日以内出荷目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。用途圧力調整器、配管取付用
分析機用圧力調整器 NPR-1B
ヤマト産業¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から12日以内出荷NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。質量(kg)1.6
SSボーイウルトラ(酸素用)
ヤマト産業¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。質量(kg)1.7機能逆火防止使用ガス酸素一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)65×55
中型切断器(AC) 火口付
ヤマト産業¥22,980税込¥25,2781個当日出荷逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。用途鋼材の切断用適合(火口)M1A、M2A、M3Aトラスコ品番820-2721セット内容適合火口3本型式中型全長(mm)465.5タイプメッキ切断能力(mm)1~30
SSボーイウルトラ(アセチレン用)
ヤマト産業(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。仕様逆火防止トラスコ品番281-6105接続口径入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口質量(kg)2使用ガスアセチレン一次側使用範囲(MPa)~1.55二次側使用範囲(MPa)0.02~0.12高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66×55
大型A号切断器(AC)
ヤマト産業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。用途鋼材の切断用付属品適合火口3本適合火口/A1A、A2A、A3Aトラスコ品番828-9251型式大型A号全長(mm)517タイプメッキ切断能力(mm)1~100
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら