カテゴリ

  • 溶接用品(9)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • モノタロウ(4)
  • 大阪魂(117)
  • 清水製作所[継手](47)
  • CEJN(セイン)(40)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(39)
  • エスコ(32)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(23)
  • プロトティップ(20)
  • 小池酸素工業(17)
  • OSG(オーエスジー)(15)
  • SKC(15)
  • イシハシ精工(14)
  • フジトク(14)
  • サンドビック(12)
  • 第一測範(12)
  • 日酸TANAKA(12)
  • 阪口製作所(12)
  • SMC(11)
  • 千代田精機(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3/4 unf」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧継手用パッキン ヤマト産業

    高圧継手用パッキン

    ヤマト産業(10件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途高圧ガス配管用。
  • オス×オス継手 ヤマト産業

    オス×オス継手

    ヤマト産業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS
  • ガス配管用キャップ ヤマト産業

    ガス配管用キャップ

    ヤマト産業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    真鍮製のガス配管用キャップです。
  • フロート式流量計 FU ヤマト産業

    フロート式流量計 FU

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
  • エコ・フロート ヤマト産業

    エコ・フロート

    ヤマト産業
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている調整器に取り付けができます。・エコ・フロートは流量計(25L又は50L)とエコプラスが一体となっています。
    質量(kg)0.54
  • SSミニ ヤマト産業

    SSミニ

    ヤマト産業
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
    用途切断・溶接・圧接シールドガスライン用材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.1使用温度(℃)-10~40一次側圧力(MPa)0.5~0.99二次側圧力計(MPa)1
  • SSミニーAC ヤマト産業

    SSミニーAC

    ヤマト産業
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
    用途切断・溶接・圧接ライン用仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:IIR/その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.1使用温度(℃)-10~40使用ガスアセチレン標準流量(m3/h)3.2(P2=0.1MPa)一次側圧力(MPa)0.05~0.12二次側圧力計(MPa)0.2最大流量(m3/h)4.0(P2=0.1MPa)
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    ガス溶断用ガス専用継手。 二重安全ロック方式。ソケットとプラグを装着後、ロックカラーを右(矢印)の方向に回し、ロック(二重ロック)すると、使用時、不用意に物にひっかけたりして、外れることを防止しました。 二重安全シール機構。ソケットとプラグを装着する際のガス漏れを考慮して、Oリングシール、パッキンシールの二重安全シール機構を採用しています。 ワンタッチロック方式。ボールにてロックしていますので、瞬時に着脱が可能です。
    主な用途配管用タイプソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • LGC簡易供給ユニット フィンボーイ 10m3タイプ ヤマト産業

    LGC簡易供給ユニット フィンボーイ 10m3タイプ

    ヤマト産業
    459,800税込505,780
    1台
    4日以内出荷
    ・簡易供給装置のため移動しやすく便利です。・LGC(可搬式超低温容器)のプロテクター部にフィンボーイをかければガス供給ユニットとして使用できます。・フレキシブルホース、気化器、圧力調整器、ヘッダー、取出口バルブが一つのユニットになっています。・熱交換効率を向上させ、大流量を実現しました。又、ボディは、アルミを使用し軽量化しました。
    用途・アルゴンガス、炭酸ガスのシールドガス用、バックシールドガス供給用、溶断酸素ガス用、窒素ガス供給用形状(出口)3/4-16UNF質量(kg)13材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)(1次側)~1.2MPa、(2次側)0.1~0.99MPa(1.6MPa計)標準流量(m3/h)10(連続1時間使用の場合)
  • ウルトラミニ ヤマト産業

    ウルトラミニ

    ヤマト産業
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵した配管用調整器です。
    使用方法配管ライン用質量(kg)1.6
  • SSミニーLP ヤマト産業

    SSミニーLP

    ヤマト産業
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
    用途切断・溶接・圧接ライン用仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:NBR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.1使用温度(℃)-10~40使用ガスプロパン標準流量(m3/h)4.8(P2=0.1MPa)一次側圧力(MPa)0.05~0.19二次側圧力計(MPa)0.2最大流量(m3/h)6.0(P2=0.1MPa)
  • 取出口バルブ ヤマト産業

    取出口バルブ

    ヤマト産業
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
    ガス配管ヘッダー等の取出し口バルブとして、ご使用になれます。
    用途取出口バルブ材質本体:C3771B、溶接継手:SS400最高使用圧力(MPa)0.99Cv値0.71材質(弁)ナイロン
  • フロート式流量計 FUS ヤマト産業

    フロート式流量計 FUS

    ヤマト産業
    9,898税込10,888
    1台
    21日以内出荷
    デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
    材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:3/4-16UNF(右)袋ナット(P)方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
  • SSミニ 二連式流量計付 ヤマト産業

    SSミニ 二連式流量計付

    ヤマト産業
    35,980税込39,578
    1台
    26日以内出荷
    各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。二連式流量計付です。
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.2使用圧力(MPa)二次側:0.15~0.4使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:3/4-16UNF (右) 袋ナット (P)、出口:48ホースロ(M12×1.0(右)オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスAr一次側圧力(MPa)0.5~0.99二次側圧力計(MPa)0.6最大流量(m3/h)10、50(P2=0.3MPa)
  • SSミニ 流量計付ストレート ヤマト産業

    SSミニ 流量計付ストレート

    ヤマト産業
    16,980税込18,678
    1台
    26日以内出荷
    各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。流量計付です。
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.1使用圧力(MPa)二次側:0.1~0.6使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:3/4-16UNF (右) 袋ナット (P)、出口:48ホースロ(M16×1.5(右)オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスCO2一次側圧力(MPa)0.5~0.99二次側圧力計(MPa)0.6最大流量(m3/h)19(P2=0.6MPa)、24(P2=0.6MPa)
  • フロート式流量計 F2U ヤマト産業

    フロート式流量計 F2U

    ヤマト産業
    21,980税込24,178
    1台
    31日以内出荷
    デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
    材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:二連式タイプ 3/4-16UNF(右)袋ナット(P)使用圧力(MPa)0.2方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)