カテゴリ
- 溶接用品(9)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- モノタロウ(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(18)
- CEJN(セイン)(40)
- OSG(オーエスジー)(15)
- SKC(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(39)
- アソー(10)
- イシハシ精工(14)
- エスコ(14)
- カーメックス(9)
- フジトク(15)
- プロトティップ(20)
- 千代田精機(11)
- 大阪魂(9)
- 小池酸素工業(17)
- 日酸TANAKA(12)
- 清水製作所[継手](41)
- 第一測範(12)
- 阪口製作所(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「3/4unf」の検索結果

エコ・フロート
ヤマト産業¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から4日以内出荷・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている調整器に取り付けができます。・エコ・フロートは流量計(25L又は50L)とエコプラスが一体となっています。質量(kg)0.54
SSミニ
ヤマト産業¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷から10日以内出荷配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。用途切断・溶接・圧接シールドガスライン用材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.1使用温度(℃)-10~40一次側圧力(MPa)0.5~0.99二次側圧力計(MPa)1
SSミニーAC
ヤマト産業¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。用途切断・溶接・圧接ライン用仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:IIR/その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.1使用温度(℃)-10~40使用ガスアセチレン標準流量(m3/h)3.2(P2=0.1MPa)一次側圧力(MPa)0.05~0.12二次側圧力計(MPa)0.2最大流量(m3/h)4.0(P2=0.1MPa)
OKコック
ヤマト産業¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷ガス溶断用ガス専用継手。 二重安全ロック方式。ソケットとプラグを装着後、ロックカラーを右(矢印)の方向に回し、ロック(二重ロック)すると、使用時、不用意に物にひっかけたりして、外れることを防止しました。 二重安全シール機構。ソケットとプラグを装着する際のガス漏れを考慮して、Oリングシール、パッキンシールの二重安全シール機構を採用しています。 ワンタッチロック方式。ボールにてロックしていますので、瞬時に着脱が可能です。タイプソケット主な用途配管用RoHS指令(10物質対応)対応
LGC簡易供給ユニット フィンボーイ 10m3タイプ
ヤマト産業¥459,800税込¥505,7801台4日以内出荷・簡易供給装置のため移動しやすく便利です。・LGC(可搬式超低温容器)のプロテクター部にフィンボーイをかければガス供給ユニットとして使用できます。・フレキシブルホース、気化器、圧力調整器、ヘッダー、取出口バルブが一つのユニットになっています。・熱交換効率を向上させ、大流量を実現しました。又、ボディは、アルミを使用し軽量化しました。用途・アルゴンガス、炭酸ガスのシールドガス用、バックシールドガス供給用、溶断酸素ガス用、窒素ガス供給用形状(出口)3/4-16UNF質量(kg)13材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)(1次側)~1.2MPa、(2次側)0.1~0.99MPa(1.6MPa計)標準流量(m3/h)10(連続1時間使用の場合)
SSミニーLP
ヤマト産業¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。用途切断・溶接・圧接ライン用仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:NBR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.1使用温度(℃)-10~40使用ガスプロパン標準流量(m3/h)4.8(P2=0.1MPa)一次側圧力(MPa)0.05~0.19二次側圧力計(MPa)0.2最大流量(m3/h)6.0(P2=0.1MPa)
取出口バルブ
ヤマト産業¥3,500~税込¥3,850~1個8日以内出荷から31日以内出荷ガス配管ヘッダー等の取出し口バルブとして、ご使用になれます。用途取出口バルブ材質本体:C3771B、溶接継手:SS400最高使用圧力(MPa)0.99Cv値0.71材質(弁)ナイロン
フロート式流量計 FUS
ヤマト産業¥9,898~税込¥10,888~1台21日以内出荷デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:3/4-16UNF(右)袋ナット(P)方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
SSミニ 二連式流量計付
ヤマト産業¥35,980税込¥39,5781台26日以内出荷各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。二連式流量計付です。材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.2使用圧力(MPa)二次側:0.15~0.4使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:3/4-16UNF (右) 袋ナット (P)、出口:48ホースロ(M12×1.0(右)オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスAr一次側圧力(MPa)0.5~0.99二次側圧力計(MPa)0.6最大流量(m3/h)10、50(P2=0.3MPa)
SSミニ 流量計付ストレート
ヤマト産業¥16,980税込¥18,6781台26日以内出荷各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。流量計付です。材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.1使用圧力(MPa)二次側:0.1~0.6使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:3/4-16UNF (右) 袋ナット (P)、出口:48ホースロ(M16×1.5(右)オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスCO2一次側圧力(MPa)0.5~0.99二次側圧力計(MPa)0.6最大流量(m3/h)19(P2=0.6MPa)、24(P2=0.6MPa)
フロート式流量計 F2U
ヤマト産業¥21,980~税込¥24,178~1台31日以内出荷デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:二連式タイプ 3/4-16UNF(右)袋ナット(P)使用圧力(MPa)0.2方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)