カテゴリ

  • 測定用品(11)
  • 溶接用品(4)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1)
  • ALPS TOOL(アルプスツール)(14)
  • サンドビック(12)
  • デンカエレクトロン(10)
  • brembo(8)
  • オーツカ光学(7)
  • 富士電機(7)
  • Simplism(7)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
  • 特殊電極(6)
  • イスカル(5)
  • 京セラ(5)
  • CKD(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • SWAGE-LINE(5)
  • SANDVIK(5)
  • ユタカ(Crown)(4)
  • アラオ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar25」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロート式流量計 FR ヤマト産業フロート式流量計 FRヤマト産業(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から21日以内出荷
目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用
汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付) ヤマト産業汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)ヤマト産業(3件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷から22日以内出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.6一次側圧力(MPa)2~15
フロート式流量計 FS ヤマト産業フロート式流量計 FSヤマト産業
8,998税込9,898
1台
当日出荷から31日以内出荷
カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
フロート式流量計 FU ヤマト産業フロート式流量計 FUヤマト産業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から21日以内出荷
汎用超小型調整器(流量計2連式) ヤマト産業汎用超小型調整器(流量計2連式)ヤマト産業
32,980税込36,278
1台
当日出荷
圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。流量計2連式タイプです。
用途シールドガス容器取付用仕様●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)材質本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B質量(kg)1.6最大流量(L/min)P1=3MPa以上 25+25使用温度(℃)-10~40使用ガスアルゴン一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)25
フロート式流量計二連式 F2M ヤマト産業フロート式流量計二連式 F2Mヤマト産業
19,980税込21,978
1台
当日出荷から36日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合、流量換算が必要です)
フロート式流量計 FMS ヤマト産業フロート式流量計 FMSヤマト産業
9,898税込10,888
1台
31日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:M16×1.5袋ナット方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)関連資料(1.75MB)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
汎用小型調整器(2連式流量計) ヤマト産業汎用小型調整器(2連式流量計)ヤマト産業
45,980税込50,578
1台
31日以内出荷
圧力変動の少ない調整器です。2連式流量計仕様です。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:FKM+PTFE、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.6最大流量(L/min)25使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.3使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Φ8ホース口(M12×1オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスAr一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)0.6標準流量(L/min)25流れ方向右高圧関連資料(0.98MB)
フロート式流量計 FM ヤマト産業フロート式流量計 FMヤマト産業
9,898税込10,888
1台
31日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:M16×1.5袋ナット方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)関連資料(1.75MB)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
SSミニ 二連式流量計付 ヤマト産業SSミニ 二連式流量計付ヤマト産業
35,980税込39,578
1台
26日以内出荷
各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。二連式流量計付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.2使用圧力(MPa)二次側:0.15~0.4使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:3/4-16UNF (右) 袋ナット (P)、出口:48ホースロ(M12×1.0(右)オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスAr一次側圧力(MPa)0.5~0.99二次側圧力計(MPa)0.6最大流量(m3/h)10、50(P2=0.3MPa)関連資料(1.08MB)
フロート式流量計 FSS ヤマト産業フロート式流量計 FSSヤマト産業
9,998税込10,998
1台
21日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質【接ガス部】本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFE・C3604B形状【入口】G1/4オネジ【出口】Φ8ホース口(M12×1オネジ)取付【バルブ】OUT式最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)指示精度全目盛範囲のFS±5%関連資料(1.75MB) (1.75MB)
フロート式流量計 FL ヤマト産業フロート式流量計 FLヤマト産業
9,898税込10,888
1台
21日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:G1/4ルーズナット方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)関連資料(1.75MB)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
フロート式流量計 FUS ヤマト産業フロート式流量計 FUSヤマト産業
9,898税込10,888
1台
21日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:3/4-16UNF(右)袋ナット(P)方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)関連資料(1.75MB)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
フロート式流量計 F2U ヤマト産業フロート式流量計 F2Uヤマト産業
21,980税込24,178
1台
31日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:二連式タイプ 3/4-16UNF(右)袋ナット(P)使用圧力(MPa)0.2方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)関連資料(1.75MB)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
フロート式流量計 FPS ヤマト産業フロート式流量計 FPSヤマト産業
12,980税込14,278
1台
31日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:パネルタイプΦ8ホース口(M12×1オネジ)使用圧力(MPa)0.2方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)関連資料(1.75MB)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)