カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- MAZDA(マツダ)(34)
- ASUS(エイスース)(8)
- SMC(6)
- FIRSTCOM(3)
- イスカル(2)
- unitech(2)
- Devcon(デブコン)(1)
- コクヨ(1)
- エフ・アール・シー(1)
- 協和[機構部品](1)
- BOURNS(1)
- PedalboxPro(1)
- みんなのラボ(1)
「c0202r」の検索結果
特価

中流量調整器 YM-201
ヤマト産業¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.8使用温度(℃)ー10~40接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)一次側圧力(MPa)2.5(最高使用圧力1.5)二次側圧力(MPa)0.25(最高使用圧力0.12)流れ方向右方向