カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- CKD(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 東芝キヤリア(1)
- CYPRESS(1)
「fm25a」の検索結果

フロート式流量計 FM
ヤマト産業¥9,898税込¥10,8881台31日以内出荷デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:M16×1.5袋ナット方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)