カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- ホンダ(86)
- ニッサン(11)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- NAKATAKI(4)
- イマオコーポレーション(3)
- NEC(3)
- HAKKO(白光)(3)
- 油研工業(3)
- KSフィルター(3)
- 日恵製作所(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- トヨタ(2)
- Baumer(2)
- SMC(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マイゾックス(1)
- ブランドをもっと見る
「fr-1b」の検索結果
特価

二段式圧力調整器 FR-1B-R-11N01-22-05
ヤマト産業¥27,980税込¥30,7781個当日出荷・汎用性が高く、0.02MPaまでの微圧制御が可能な二段式圧力調整器です。・二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。トラスコ品番851-3252材質C3604B質量(kg)1.9最大流量(L/min)30(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)一次側圧力(MPa)2~15アズワン品番64-5040-18二次側圧力(MPa)0.02~0.6標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
分析機用二段圧力調整器
ヤマト産業(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
二段式圧力調整器
ヤマト産業¥28,980~税込¥31,878~1個ほか4日以内出荷から17日以内出荷汎用性が高く、0.02MPaの微圧制御可能な二段式圧力調整器です。二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。ガス純度99.99%のガス供給に最適です。質量(kg)1.9フィルター粗さ:600メッシュ一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.02~0.6標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)流れ方向右高圧