カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- NAKATAKI(4)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- イマオコーポレーション(1)
- ノーブランド(1)
- ホンダ(1)
- 三菱電機(3)
- 不二空機(1)
- 修理(1)
- 油研工業(3)
「fr22b」の検索結果

二段式圧力調整器 FR-1B-R-11N01-22-05
ヤマト産業¥27,980税込¥30,7781個当日出荷・汎用性が高く、0.02MPaまでの微圧制御が可能な二段式圧力調整器です。・二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。トラスコ品番851-3252材質C3604B質量(kg)1.9最大流量(L/min)30(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)一次側圧力(MPa)2~15アズワン品番64-5040-18二次側圧力(MPa)0.02~0.6標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)