カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- ナブテスコサービス(40)
- 三菱電機(15)
- ダイヤトレンド(6)
- サンワ[テープ](2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 三相電機(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 日平機器(1)
- 理研化学(1)
- パロマ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- GSユアサインフラシステムズ(1)
「hg-202」の検索結果

中流量調整器 YM-202V
ヤマト産業¥49,980税込¥54,9781台26日以内出荷中規模のガス集合装置、供給ユニットなどに最適です。バルブ付です。質量(kg)2.9使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M16×1.5(左)オネジ(Φ9.5ホース口付)一次側圧力(MPa)4(最高使用圧力:2)二次側圧力(MPa)0.25(最高使用圧力:0.12)、使用:0.04~0.12流れ方向右フィルム厚さ(μm)40