カテゴリ
- 溶接用品(4)
絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(57)
- IDEC(和泉電気)(22)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- FDK(7)
- マクセル(5)
- パトライト(PATLITE)(5)
- OM SYSTEM(5)
- オリンパス(4)
- 共立電気計器(4)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- Metrol(メトロール)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ネグロス電工(1)
- 平安伸銅工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ブランドをもっと見る
「lr2b」の検索結果
特価

分析機用ライン圧力調整器
ヤマト産業¥21,980税込¥24,1781台当日出荷集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。用途分析機用、研究用接続口径Rc1/4質量(kg)1使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)使用ガス酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)流れ方向右高圧
分析機用ライン圧力調整器
ヤマト産業¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から15日以内出荷各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。質量(kg)0.8最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)使用温度(℃)ー10~40フィルター粗さ:1000メッシュ使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)流れ方向右高圧
分析機用ライン圧力調整器
ヤマト産業(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷集中ガス配管の末端用調整器です。上IN-下OUTで使い勝手が良いです。用途分析機用、研究用接続口径Rc1/4質量(kg)1流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
分析機用ライン圧力調整器
ヤマト産業¥29,980税込¥32,9781台当日出荷集中ガス配管の末端用調整器です。後IN-下OUTで使い勝手が良いです。用途分析機用、研究用接続口径Rc1/4(出口接続)、W22-14(右)(入口接続)質量(kg)1流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)