カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • ハンマーキャスター(8)
  • 京セラ(6)
  • サカエ(5)
  • ネグロス電工(5)
  • JSH(3)
  • キャンブロ(3)
  • ベルポニー(3)
  • KTC(2)
  • 日恵製作所(2)
  • シルファー(2)
  • キングジム(1)
  • グリーンライフ(1)
  • マキテック(1)
  • 三菱電機(1)
  • ユーエイキャスター(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
  • CGC(千代田)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「npr-1」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分析機用圧力調整器 NPR-1B ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 NPR-1B

    ヤマト産業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
    質量(kg)1.6
  • 分析機用圧力調整器 NPR-1S ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 NPR-1S

    ヤマト産業
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    ・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
  • 圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ ヤマト産業

    圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ

    ヤマト産業
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
    NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
    仕様入口:(パージバルブ)なし質量(kg)1.6材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)アズワン品番3-9056-13標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
  • 圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ ヤマト産業

    圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ

    ヤマト産業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    18日以内出荷から24日以内出荷
    NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。 ボンベ交換時調整器のエアー混入をシャットアウトできます。
    仕様入口:(パージバルブ)あり質量(kg)1.6使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
  • 装置用大流量調整器 ヤマト産業

    装置用大流量調整器

    ヤマト産業
    ¥1,019,800~税込¥1,121,780~
    1台
    4日以内出荷
    使用温度 -60~40℃の幅広い範囲でご使用頂ける大流量調整器です。
    用途気密・耐圧・高圧充填 集合装置用仕様フィルタ粗さ(μm):40質量(kg)14使用圧力(MPa)二次側:0.4~0.99使用温度(℃)ー60~40接続入口:Rc1"、出口:Rc1"使用ガスO2/N2/Ar/Air/He/H2/CNG標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 300 H2,He: 600(P1=5MPa,P2=0.99MPa)最大流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 600 H2,He: 1200(P1=5MPa,P2=0.99MPa)
  • 一般圧力計 ヤマト産業

    一般圧力計

    ヤマト産業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS規格1.6級準拠品材質(ブルドン管)銅、銅合金接続形状NPT1/4
  • ステンレス製圧力計 ヤマト産業

    ステンレス製圧力計

    ヤマト産業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    11日以内出荷
    ステンレス製圧力計です。
    適合圧力調整器:NPR-1、MSR-1・2・2.5、LR-2、NHW、YR-90S、WSR-1形状ATΦ50種類ステンレス製接続形状R1/4