カテゴリ

  • 溶接用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • TOA(4)
  • KOITO(小糸製作所)(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • フィリップス(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • MCO(2)
  • EPSON(1)
  • ELPA(1)
  • エレコム(1)
  • オーム電機(1)
  • クラウン[事務用品](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p21w」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業分析機用二段圧力調整器ヤマト産業(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
連結管 ヤマト産業連結管ヤマト産業
7,198税込7,918
1個
当日出荷から14日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20関連資料(0.42MB)
連結菅(ステンレス管) ヤマト産業連結菅(ステンレス管)ヤマト産業
18,980税込20,878
1個
当日出荷から32日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
分析機用圧力調整器 NPR-1S ヤマト産業分析機用圧力調整器 NPR-1Sヤマト産業
94,980税込104,478
1台
当日出荷から23日以内出荷
・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
二段式圧力調整器 ヤマト産業二段式圧力調整器ヤマト産業
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
汎用性が高く、0.02MPaの微圧制御可能な二段式圧力調整器です。二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
質量(kg)1.9フィルター粗さ:600メッシュ一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.02~0.6標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)流れ方向右高圧
溶接スリーブ(R) ヤマト産業溶接スリーブ(R)ヤマト産業
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
連結菅(ステンレス管EPタイプ) ヤマト産業連結菅(ステンレス管EPタイプ)ヤマト産業
32,980税込36,278
1個
41日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。
材質管:SUS316L TP-S EP寸法管:Φ4×0.5t×1mフィルターフィルター無設計温度(℃)ー10~+40
パージアッセンブリー ヤマト産業パージアッセンブリーヤマト産業
33,980税込37,378
1個
26日以内出荷から36日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。連結菅に比べ取付スペースが少なくてすみます。2連タイプは容器バルブまでのディープパージが可能です。SPANタイプは容器側の袋ナットにネジレンナットを使用していますので締付時の供回りがありません。ナットの締付はスパナ1本で取付できます。金属疲労が少ないので長持ちします。ネジ部のフッ素樹脂特殊コーティングにより、ネジの焼き付き・ガジリを防止します。パッキンへの回転による変形や破損もありません。
材質SUS316L BA形状OUT・パージIN:Φ6.35短管寸法スパイラルチューブ:Φ4×0.5t巻数3関連資料(0.71MB)設計温度(℃)ー10~40
連結菅(ステンレス管 ネジレンナット仕様) ヤマト産業連結菅(ステンレス管 ネジレンナット仕様)ヤマト産業
27,980税込30,778
1個
41日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。容器側の袋ナットにネジレンナットを使用していますので、締め付け時の供回りがありません。ナットの締付はスパナ1本で取付できます。金属疲労が少ないので長持ちします。ネジ部のフッ素樹脂特殊コーティングにより、ネジの焼き付き・ガジリを防止します。パッキンへの回転による変形や破損もありません。
寸法管:Φ4×0.5t×1m関連資料(0.47MB)設計温度(℃)ー10~40
連結菅(ステンレス管316Lタイプ) ヤマト産業連結菅(ステンレス管316Lタイプ)ヤマト産業
13,980税込15,378
1個
41日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。
材質管:SUS316L TP-S寸法管:Φ4×0.5t×1mフィルター#600メッシュ(23μ)2枚設計温度(℃)ー10~+40