カテゴリ

  • 測定用品(11)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • 長野計器(5)
  • 栃木屋(3)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • アルプス工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa3604」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロート式流量計 FR ヤマト産業フロート式流量計 FRヤマト産業(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から21日以内出荷
目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用
フロート式流量計 FS ヤマト産業フロート式流量計 FSヤマト産業
9,980税込10,978
1台
当日出荷から31日以内出荷
カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
フロート式流量計 FU ヤマト産業フロート式流量計 FUヤマト産業(1件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1台
当日出荷から21日以内出荷
ノーヒーター調整器(フィン付) YR-500 ヤマト産業ノーヒーター調整器(フィン付) YR-500ヤマト産業
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
用途シールドガス熟成容器取付用仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:A5056B/ダイアフラム:ピストンローリング: NBR, ダイアフラム: SUS304/弁材:一段側:PCTFE, 二段側: PTFE/その他:C3771B..C3604B. NBR. PA. PCTFE質量(kg)2.5使用温度(℃)ー45~40一次側圧力計(MPa)25
フロート式流量計二連式 F2M ヤマト産業フロート式流量計二連式 F2Mヤマト産業
23,980税込26,378
1台
17日以内出荷から36日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合、流量換算が必要です)
フロート式流量計 FSS ヤマト産業フロート式流量計 FSSヤマト産業
9,998税込10,998
1台
21日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質【接ガス部】本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFE・C3604B形状【入口】G1/4オネジ【出口】Φ8ホース口(M12×1オネジ)取付【バルブ】OUT式最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)指示精度全目盛範囲のFS±5%
フロート式流量計 FL ヤマト産業フロート式流量計 FLヤマト産業
9,898税込10,888
1台
21日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:G1/4ルーズナット方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
フロート式流量計 FUS ヤマト産業フロート式流量計 FUSヤマト産業
9,898税込10,888
1台
21日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:3/4-16UNF(右)袋ナット(P)方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
フロート式流量計 FM ヤマト産業フロート式流量計 FMヤマト産業
9,898税込10,888
1台
31日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:M16×1.5袋ナット方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
フロート式流量計 FMS ヤマト産業フロート式流量計 FMSヤマト産業
9,898税込10,888
1台
31日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:M16×1.5袋ナット方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
フロート式流量計 F2U ヤマト産業フロート式流量計 F2Uヤマト産業
21,980税込24,178
1台
31日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:二連式タイプ 3/4-16UNF(右)袋ナット(P)使用圧力(MPa)0.2方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
フロート式流量計 FPS ヤマト産業フロート式流量計 FPSヤマト産業
12,980税込14,278
1台
31日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:パネルタイプΦ8ホース口(M12×1オネジ)使用圧力(MPa)0.2方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)