カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- モノタロウ(2)
- BBKテクノロジーズ(2)
- NCR(1)
- イチネンTASCO(2)
- 十川ゴム(2)
- 千代田精機(2)
- 小池酸素工業(2)
- 阪口製作所(4)
「ta380acー1」の検索結果

汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付)
ヤマト産業(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
酸素用調整器 SSジュニア
ヤマト産業(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。用途酸素ガス用調整器。質量(kg)1.1使用圧力(MPa)1次側/2~15、2次側/0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5