カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- TRACO POWER(43)
- タカギ産業(3)
- テクノスジャパン(3)
- SMC(2)
- TRUSCO(2)
- NTツール(2)
- TOOL TOOL(2)
- TOKIO(藤沢工業)(2)
- ケナメタル(1)
- コガネイ(1)
- サンドビック(1)
- スーパーツール(1)
- 椿本チエイン(1)
- 未来工業(1)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
- Y'sGOD(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- 三商(1)
- ブランドをもっと見る
「tsr-1」の検索結果

配管用調整器 YR-810TS
ヤマト産業¥98,980税込¥108,8781台26日以内出荷配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。質量(kg)1.5ポート数4使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力計(MPa)6(最高使用圧力3)一次側圧力(MPa)0.5~3二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.6)流れ方向右高圧
配管用調整器 YR-810LTS
ヤマト産業¥109,800税込¥120,7801台26日以内出荷配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8一次側圧力(MPa)0.05~0.99二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200