カテゴリ

  • 溶接用品(15)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • エスコ(8)
  • GAONA(ガオナ)(8)
  • 阪口製作所(7)
  • 星光製作所(6)
  • 千代田精機(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 水本機械製作所(5)
  • 小池酸素工業(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • KVK(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • カクダイ(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • 山崎実業(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • SKC(3)
  • brembo(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w23-14」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス容器アダプター オンソケS ヤマト産業

    ガス容器アダプター オンソケS

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ・関西式容器を関東式として使用できます。
    全長(mm)53質量(g)152接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口:W22-14(右)オネジ(P)
  • 連結管 ヤマト産業

    連結管

    ヤマト産業
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
    材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20
  • SSボーイウルトラ(酸素用) ヤマト産業

    SSボーイウルトラ(酸素用)

    ヤマト産業
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
    質量(kg)1.7機能逆火防止使用ガス酸素一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)65×55
  • 連結菅(ステンレス管) ヤマト産業

    連結菅(ステンレス管)

    ヤマト産業
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
  • 酸素用調整器 SSジュニア ヤマト産業

    酸素用調整器 SSジュニア

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。
    用途酸素ガス用調整器。質量(kg)1.1使用圧力(MPa)1次側/2~15、2次側/0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5
  • ガス容器アダプター メンソケ ヤマト産業

    ガス容器アダプター メンソケ

    ヤマト産業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・関東式容器を関西式として使用できます。
    全長(mm)42質量(g)176接続入口:W23-14(右)メネジ(P)、出口:W23-14(右)メネジ(R)
  • 汎用小型圧力調整器 ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
    トラスコ品番281-6181接続口径入口側:W23-14山/出口側:8Φホース口質量(kg)1.2型式・種類関西式(チョウネジ式)使用ガス酸素一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
  • 活魚用圧力調整器 YR-90K ヤマト産業

    活魚用圧力調整器 YR-90K

    ヤマト産業
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ・活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。・車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付です。・車搭載時、邪魔にならないコンパクト設計です。・流量調整バルブ付です。
    材質C3604B質量(kg)1.5最大流量(L/min)25使用ガスO2一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.05~0.2標準流量(L/min)25
  • SSボーイプラス ヤマト産業

    SSボーイプラス

    ヤマト産業
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SSボーイと乾式安全器がセットになった製品です。圧力計カバー付で外傷を防ぎます。
    用途溶断・溶接用に。材質真鍮
  • SSボーイ(関西式) ヤマト産業

    SSボーイ(関西式)

    ヤマト産業
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ・圧力計カバー付です。・新JIS対応品で高い安全性を誇ります。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
    トラスコ品番434-5061型式関西式チョウねじ質量(kg)1.7材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)0.2~0.99接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99
  • SSボーイプラス酸素用調整器 ヤマト産業

    SSボーイプラス酸素用調整器

    ヤマト産業
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
    使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99出口管接続口径Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
  • 乾式安全器内蔵調整器 SSボーイウルトラ ヤマト産業

    乾式安全器内蔵調整器 SSボーイウルトラ

    ヤマト産業
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    新JIS規格対応品です。日本溶接協会認定品です。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。酸素用には安全弁の設定圧力が任意で変更できないようになっています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式 (NPT1/4) を採用しております。逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵しました。
    仕様スパナ式質量(kg)2.1接続出口:Φ8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:関西式 W23-14(右) オネジ(R)使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa)一次側圧力計(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99認定番号日本溶接協会認定品認定番号:8602-S20
  • SSジュニア 酸素用 ヤマト産業

    SSジュニア 酸素用

    ヤマト産業
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    小型軽量にもかかわらず大型なみの能力です。
    仕様スパナ式質量(kg)1.1接続出口:Φ8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:関西式 W23-14(右) オネジ(R)使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa)一次側圧力計(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99認定番号日本溶接協会認定品認定番号:8602-S20
  • 連結ホース ヤマト産業

    連結ホース

    ヤマト産業
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
  • 活魚用調整器 ヤマト産業

    活魚用調整器

    ヤマト産業
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷から18日以内出荷
    活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付きです。車搭載時、邪魔にならないコンパクトです。流量調整バルブ付きです。流量計二連式です。
    用途活魚容器取付用質量(kg)2.5材質(本体)真鍮(C3604B)流量(L/min)10+10(標準状態)使用ガス酸素一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.05~0.2