カテゴリ

  • 溶接用品(244)
    • ガス調整器(111)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 測定用品(13)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • Yamato(大和製衡)(255)
  • ヤマト・インダストリー(46)
  • ヤマト(事務用品)(149)
  • ヤマト科学(281)
  • 大和プラスチック(240)
  • ヤマトエンジニアリング(127)
  • BIGM(丸山製作所)(125)
  • 大和バルブ(116)
  • 大和(112)
  • ヤマト(機構部品)(103)
  • 大和電業(99)
  • ヤマト特殊鋼(84)
  • 大和産業(79)
  • 大和製砥所(78)
  • 大和電器(69)
  • ヤマトプロテック(60)
  • ヤマト(切削工具)(50)
  • Yamato(大和工場)(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yamato」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
299件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパナ型 開閉ハンドル ヤマト産業

    スパナ型 開閉ハンドル

    ヤマト産業(16件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1本
    当日出荷
    用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉と調整器の取付けが可能です。質量(g)280
  • 高圧継手用パッキン ヤマト産業

    高圧継手用パッキン

    ヤマト産業(10件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途高圧ガス配管用。
  • 汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付) ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付)

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
    用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
  • T型ハンドル ヤマト産業

    T型ハンドル

    ヤマト産業(15件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1本
    当日出荷
    用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉用長さ(mm)145幅(mm)70
  • 汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付) ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)

    ヤマト産業(3件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
    用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.6一次側圧力(MPa)2~15
  • ガス容器アダプター オンソケS ヤマト産業

    ガス容器アダプター オンソケS

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ・関西式容器を関東式として使用できます。
    全長(mm)53質量(g)152接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口:W22-14(右)オネジ(P)
  • 分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用二段圧力調整器

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
    材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
  • 火口 ヤマト産業

    火口

    ヤマト産業(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    適合中型切断器(アセチレン用)質量(g)70
  • 分析機用ライン圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用ライン圧力調整器

    ヤマト産業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷
    集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。
    用途分析機用、研究用接続口径Rc1/4質量(kg)1使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)使用ガス酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)流れ方向右高圧
  • オス×オス継手 ヤマト産業

    オス×オス継手

    ヤマト産業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS
  • 一般圧力計 ヤマト産業

    一般圧力計

    ヤマト産業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS規格1.6級準拠品材質(ブルドン管)銅、銅合金接続形状NPT1/4
  • 汎用小型圧力調整器 ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    プラント設備のテスト用に。 ご使用圧力により送定して下さい。
    仕様バルブ付適合N2トラスコ品番126-7647質量(kg)1.3材質(本体)C3771B接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)使用ガス窒素一次側使用範囲(MPa)2~14.7二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99標準流量(m3/h)45一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)55材質(弁体)PCTFE材質(ダイヤフラム)CR
  • フロート式流量計 FR ヤマト産業

    フロート式流量計 FR

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
    用途圧力調整器、配管取付用
  • オス×メス継手 ブッシング ヤマト産業

    オス×メス継手 ブッシング

    ヤマト産業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質真鍮形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)20
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    ・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
    主な用途溶断器直結用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結管 ヤマト産業

    連結管

    ヤマト産業
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
    材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20
  • オス×オス継手 ヤマト産業

    オス×オス継手

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)20
  • 分析機用圧力調整器 NPR-1B ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 NPR-1B

    ヤマト産業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
    質量(kg)1.6
  • 継手 袋ナットタイプ TB ヤマト産業

    継手 袋ナットタイプ TB

    ヤマト産業
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状ストレート種類ねじ込み継手
  • 高圧用圧力調整器 YR-5061H ヤマト産業

    高圧用圧力調整器 YR-5061H

    ヤマト産業
    ¥60,980~税込¥67,078~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
    一次側圧力(MPa)4~15
  • SSボーイウルトラ(酸素用) ヤマト産業

    SSボーイウルトラ(酸素用)

    ヤマト産業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷
    従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
    質量(kg)1.7機能逆火防止使用ガス酸素一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)65×55
  • アルゴン用調整器 ヤマト産業

    アルゴン用調整器

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    ・アルゴン用の調整器です。・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
    適合Arトラスコ品番126-7604質量(kg)1.0最大流量(L/min)25接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口使用ガスアルゴン一次側使用範囲(MPa)2~15二次側使用範囲(MPa)0.4±0.1一次側圧力計(MPa)25
  • 高圧継手 TS ブッシング ヤマト産業

    高圧継手 TS ブッシング

    ヤマト産業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中型切断器(AC) 火口付 ヤマト産業

    中型切断器(AC) 火口付

    ヤマト産業
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
    用途鋼材の切断用適合(火口)M1A、M2A、M3Aトラスコ品番820-2721セット内容適合火口3本型式中型全長(mm)465.5タイプメッキ切断能力(mm)1~30
  • フロート式流量計 FS ヤマト産業

    フロート式流量計 FS

    ヤマト産業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
  • メス×メス継手(袋ナットタイプ) ヤマト産業

    メス×メス継手(袋ナットタイプ)

    ヤマト産業
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 連結菅(ステンレス管) ヤマト産業

    連結菅(ステンレス管)

    ヤマト産業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
  • 汎用小型圧力調整器 ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器

    ヤマト産業(5件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
    トラスコ品番281-6172接続口径入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口質量(kg)1.2型式・種類関東式(袋ナット式)使用ガス酸素一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
  • OKホース ヤマト産業

    OKホース

    ヤマト産業(5件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1セット
    当日出荷
    軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
    用途酸素・アセチレンガス用付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)仕様小池・日東ミニコック種別コック式ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ小池
  • オス×メス継手 ヤマト産業

    オス×メス継手

    ヤマト産業
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
  • 二連式流量計付アルゴン用圧力調整器 YR-85F2 ヤマト産業

    二連式流量計付アルゴン用圧力調整器 YR-85F2

    ヤマト産業
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    欠品中
    ・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
    トラスコ品番434-6785材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.4±0.1(設定式)(2次側)使用ガスアルゴン
  • 高圧継手 TB ブッシング ヤマト産業

    高圧継手 TB ブッシング

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • オス×メス継手(袋ナットタイプ) ヤマト産業

    オス×メス継手(袋ナットタイプ)

    ヤマト産業
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手
  • 分析機用二段圧力調整器 MSR-1B ヤマト産業

    分析機用二段圧力調整器 MSR-1B

    ヤマト産業
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    質量(kg)1.9
  • SSボーイウルトラ(アセチレン用) ヤマト産業

    SSボーイウルトラ(アセチレン用)

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
    仕様逆火防止トラスコ品番281-6105接続口径入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口質量(kg)2使用ガスアセチレン一次側使用範囲(MPa)~1.55二次側使用範囲(MPa)0.02~0.12高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66×55
  • OKコック プラグ ヤマト産業

    OKコック プラグ

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途ナット式(N式)OKホース用タイプホースナット規格小池・日東ミニコック主な用途ホース中間用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネックバルブ ヤマト産業

    ネックバルブ

    ヤマト産業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
    用途高圧切替バルブ仕様【オペレート】手動弁材質(本体)C3771B
  • 分析機用ライン圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用ライン圧力調整器

    ヤマト産業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    質量(kg)0.8最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)使用温度(℃)ー10~40フィルター粗さ:1000メッシュ使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)流れ方向右高圧
  • 袋ナット ヤマト産業

    袋ナット

    ヤマト産業
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS
  • 大型A号切断器(AC) ヤマト産業

    大型A号切断器(AC)

    ヤマト産業
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
    用途鋼材の切断用付属品適合火口3本適合火口/A1A、A2A、A3Aトラスコ品番828-9251型式大型A号全長(mm)517タイプメッキ切断能力(mm)1~100
atok特集