カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- コクヨ(1)
- つくし工房(1)
- ラクテム(1)
- サン・ハーベスト(1)
「ym-201」の検索結果

中流量調整器 YM-201
ヤマト産業¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷から18日以内出荷中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.8使用温度(℃)ー10~40接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力15)二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力0.99)流れ方向右方向
中流量調整器 YM-201
ヤマト産業¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.8使用温度(℃)ー10~40接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)一次側圧力(MPa)2.5(最高使用圧力1.5)二次側圧力(MPa)0.25(最高使用圧力0.12)流れ方向右方向
中流量調整器 YM-201V
ヤマト産業¥49,980税込¥54,9781台26日以内出荷中規模のガス集合装置、供給ユニットなどに最適です。バルブ付です。材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.9使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホース口付)一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力:15)二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力:0.99)、使用:0.2~0.99流れ方向右フィルム厚さ(μm)40