カテゴリ

  • 溶接用品(8)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • オカムラ(岡村製作所)(38)
  • BODIS (ボディス)(21)
  • 東芝キヤリア(16)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](15)
  • 日東工業(9)
  • ユニット(9)
  • 東日興産(TN)(9)
  • ナカバヤシ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • WatchGuard(4)
  • コクヨ(3)
  • 内外電機(3)
  • 東和制電工業(TOWA)(3)
  • シンエイテクノ(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • 三菱電機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yr-10」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窒素ガス用調整器 YR-5061H-R-1101-2221-N2 ヤマト産業窒素ガス用調整器 YR-5061H-R-1101-2221-N2ヤマト産業
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
トラスコ品番851-3314材質C3604B質量(kg)2.7使用ガス窒素標準流量(m3/h)160(P2=8MPa)一次側圧力(MPa)4~20最大流量(m3/h)210(P2=8MPa)二次側圧力(MPa)1~8
ヒーター付圧力調整器 YR-510F ヤマト産業ヒーター付圧力調整器 YR-510Fヤマト産業
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から41日以内出荷
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-100)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-100)があります。
一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1
活魚用調整器 ヤマト産業活魚用調整器ヤマト産業
41,980税込46,178
1台
13日以内出荷から22日以内出荷
活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付きです。車搭載時、邪魔にならないコンパクトです。流量調整バルブ付きです。流量計二連式です。
用途活魚容器取付用質量(kg)2.5材質(本体)真鍮(C3604B)流量(L/min)10+10(標準状態)使用ガス酸素一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.05~0.2
ノーヒーター調整器 YR-200F ヤマト産業ノーヒーター調整器 YR-200Fヤマト産業
47,980税込52,778
1台
21日以内出荷
炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。流量計付です。
材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE質量(kg)1.8最大流量(L/min)5目の粗さフィルタ:600メッシュ使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)接続出口:08ホースロ (M12×1 (右) オネジ)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)使用ガスCO2二次側使用範囲(MPa)0.1~0.4一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)1~12二次側圧力計(MPa)0.6標準流量(L/min)5流れ方向関連資料(1.1MB)
配管用調整器 YR-810LT ヤマト産業配管用調整器 YR-810LTヤマト産業
26,980税込29,678
1台
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ11mm以上にしてください。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8使用ガスAC標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧関連資料(0.92MB)フィルム厚さ(μm)200
配管用調整器 YR-810LT ヤマト産業配管用調整器 YR-810LTヤマト産業
26,980税込29,678
1台
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ13mm以上にしてください。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8使用ガスH2標準流量(m3/h)9.6(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)12(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧関連資料(0.92MB)フィルム厚さ(μm)200
配管用調整器 YR-810LT ヤマト産業配管用調整器 YR-810LTヤマト産業
26,980税込29,678
1台
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ12mm以上にしてください。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:NBR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8使用ガスLPG標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧関連資料(0.92MB)フィルム厚さ(μm)200
配管用調整器 YR-810LT ヤマト産業配管用調整器 YR-810LTヤマト産業
26,980税込29,678
1台
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧関連資料(0.92MB)フィルム厚さ(μm)200