カテゴリ

  • 溶接用品(5)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yr-5061」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧用圧力調整器 YR-5061H ヤマト産業

    高圧用圧力調整器 YR-5061H

    ヤマト産業
    60,980税込67,078
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
    一次側圧力(MPa)4~15
  • 窒素ガス用調整器 YR-5061H-R-1101-2221-N2 ヤマト産業

    窒素ガス用調整器 YR-5061H-R-1101-2221-N2

    ヤマト産業
    69,980税込76,978
    1個
    10日以内出荷
    ・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
    トラスコ品番851-3314材質C3604B質量(kg)2.7使用ガス窒素標準流量(m3/h)160(P2=8MPa)一次側圧力(MPa)4~20最大流量(m3/h)210(P2=8MPa)二次側圧力(MPa)1~8
  • 高圧用圧力調整器 ヤマト産業

    高圧用圧力調整器

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ストップバルブ(Rc1/4)付の高圧調整器です。
    用途高圧充填、気密・耐圧試験検査用流体窒素、空気適合N2トラスコ品番434-6700質量(kg)2.1材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)1~3最高使用圧力(MPa)3接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4標準流量(Nm3/h)140
  • 窒素ガス用調整器 ヤマト産業

    窒素ガス用調整器

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    使用圧力が高い調整器です。 検査用にも使用されています。 全真鍮製で安全設計です。
    用途窒素ガス用調整器。トラスコ品番126-7655質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)3使用ガス窒素入口口径W22-14
  • 高圧用調整器 ヤマト産業

    高圧用調整器

    ヤマト産業
    129,800税込142,780
    1台
    22日以内出荷
    高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
    材質SUS316質量(kg)1.8標準流量(m3/h)280一次側圧力(MPa)2~20最大流量(m3/h)340二次側圧力(MPa)1~3