絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Yamato(大和製衡)

Yamato(大和製衡)のページです。Yamato(大和製衡)は、オフィスサプライ、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名大和製衡株式会社
所在地〒673-8688 兵庫県明石市茶園場町5番22号
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準型上皿はかり SDX Yamato(大和製衡)

    標準型上皿はかり SDX

    Yamato(大和製衡)(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    グリーン検定検定品表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • JPS-507/508/510用ロール紙 Yamato(大和製衡)

    JPS-507/508/510用ロール紙

    Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番838-4169適合機種JPS-507/508/510用幅(mm)44.5質量(g)52長さ(m)18.5外径(Φmm)45紙質普通紙アズワン品番64-7268-74内径(mm)11.5
  • 防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル上皿はかり(検定付き)

    Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 防塵・防水等級IP68準拠 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能
    種類上皿はかり表示形式デジタル防塵防水性能IP68準拠本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)消費電力(W)通常0.03電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)計量皿形状寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC6表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • 定量増おもりバラ Yamato(大和製衡)

    定量増おもりバラ

    Yamato(大和製衡)(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途棹秤専用の増おもりです。
  • 特大型上皿はかり Yamato(大和製衡)

    特大型上皿はかり

    Yamato(大和製衡)(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)
    寸法(mm)個装箱:372×322×390質量(kg)約8.1、個装箱:9.4種類上皿はかり外形寸法(mm)303×346×358検定検定品目盛板外径(mm)Φ261表示形式アナログ色(本体)グリーン計量皿形状角皿材質(計量皿)鉄製ひょう量単位kgPCカバー外径(Φmm)277
  • 普及型上皿はかり Yamato(大和製衡)

    普及型上皿はかり

    Yamato(大和製衡)(14件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    翌々日出荷
    大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)
    種類上皿はかり外形寸法(mm)217×274×266目盛板外径(mm)Φ200表示形式アナログ計量皿形状角皿
  • デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡)

    デジタル上皿はかり(検定付き)

    Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
    寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(別売)、専用ACアダプタ(オプション)表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状
  • デジタル計数はかり(カウンティングスケール) Yamato(大和製衡)

    デジタル計数はかり(カウンティングスケール)

    Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    見やすさと使いやすさを追求視野シンプルデザインのカウンティングスケールです。
    用途個数計数・棚卸作業などに活躍質量(kg)約3種類電子天秤消費電力(W)0.2定格電圧(V)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×342×120機能零点リセット、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、バックライト機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)275×220表示文字サイズ19(H)×6.7(W)mm、17(H)×5.99(W)mm(質量単重)計量皿形状ひょう量単位g
  • 普及型上皿はかり PCカバー Yamato(大和製衡)

    普及型上皿はかり PCカバー

    Yamato(大和製衡)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)211.3適合機種普及型上皿はかりSD-800、SD-2~12、SDX-2~12質量(g)115
  • 中型上皿はかり Yamato(大和製衡)

    中型上皿はかり

    Yamato(大和製衡)(12件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    使いやすい実力派。大きくて見やすい目盛板斜面。検定合格品(国家検定品)
    幅(mm)160寸法(mm)個装箱:185×232×218質量(kg)約1.4、個装箱:1.7、カートン:10.8(入数6台)高さ(mm)213種類上皿はかり奥行(mm)219外形寸法(mm)160×219×213検定検定品目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×219×213色(本体)グリーンカートン寸法(mm)575×485×233計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)175.6
  • レタースケールセレクター Yamato(大和製衡)

    レタースケールセレクター

    Yamato(大和製衡)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台ほか
    当日出荷
    一目でわかる郵便料金表付。 新郵便金額対応
    用途郵便物(封書)計量。
  • 大型上皿はかり Yamato(大和製衡)

    大型上皿はかり

    Yamato(大和製衡)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)
    種類上皿はかり表示形式アナログ目量(g)50計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)250×250色(本体)グリーン目盛板外径(mm)Φ214質量(kg)約3.7ひょう量単位kg
  • 上皿はかり用プラスチックカバー Yamato(大和製衡)

    上皿はかり用プラスチックカバー

    Yamato(大和製衡)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    目盛り部分カバーの交換に。 上皿はかり用プラスチックカバー。(カバーのみ)
    材質プラスチック
  • デジタル上皿はかり Yamato(大和製衡)

    デジタル上皿はかり

    Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
    幅(mm)242寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(別売)、専用ACアダプタ(オプション)表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定外品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能、スパン調整機能、使用地区補正機能表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状
  • SD-30用 前面プラスチック Yamato(大和製衡)

    SD-30用 前面プラスチック

    Yamato(大和製衡)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    材質プラスチック適合機種特大型上皿はかりSD-30用
  • ACアダプター Yamato(大和製衡)

    ACアダプター

    Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    適合機種UDS-300/UDS-600/UDS-700
  • UDS-500N用ACアダプター Yamato(大和製衡)

    UDS-500N用ACアダプター

    Yamato(大和製衡)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ACアダプターですトラスコ品番308-4680質量(g)162電圧(V)100
  • 円筒型/板状分銅(ステンレス) セット Yamato(大和製衡)

    円筒型/板状分銅(ステンレス) セット

    Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    形状円筒型/板状材質ステンレス
  • 車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き Yamato(大和製衡)

    車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き

    Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台ほか
    5日以内出荷から24日以内出荷
    防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス キャスター付きで移動が自由自在 ※移動する際はポールではなく、載せ台を押してください。 ストッパー付きで計量時はしっかり安定 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
    用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)350高さ(mm)873種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)605消費電力(W)0.03電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6計量皿寸法(mm)350×500機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)防水保護等級IP65準拠ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • 板状分銅(ステンレス) Yamato(大和製衡)

    板状分銅(ステンレス)

    Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • 大型上皿自動はかり PCカバー Yamato(大和製衡)

    大型上皿自動はかり PCカバー

    Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番838-4441適合機種大型上皿自動はかり用材質スチロール樹脂質量(g)122