カテゴリ
- ヘルスケア(3)
絞り込み
ブランド
- Yamato(大和製衡)
- RS PRO(1)
- エレコム(2)
- フジツール(1)
- 五藤歯車(14)
- 德信洋行(DUKSHIN)(1)
- 渡辺電機工業(1)
「dp-14s」の検索結果

デジタル体重計 DP-7800
Yamato(大和製衡)¥99,980~税込¥109,978~1台ほか4日以内出荷から26日以内出荷高さ45mmの大型液晶表示。計量状態をLEDランプとブザー音で表現。使用場所を選ばないコードレス質量(kg)約11種類デジタル体重計電源ACアダプタ(付属)・単一乾電池4本(付属)検定検定品載台寸法(mm)354×354
プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き)
Yamato(大和製衡)¥129,800~税込¥142,780~1セット10日以内出荷から22日以内出荷セパレート型で200kg/50g(高ひょう量)に対応したデジタル体重計 はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザーで表現 使用場所を選ばないコードレス。単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。 プリンタ接続により、測定データを記録し、プリントアウト。計量値・日付・合計重量・合計回数などの印字であらゆる管理に役立ちます。 プリンターとのセットセット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)200電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)定格電圧(V)DC6ケーブル長(m)3目量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量本体部/354×354×102、指示計部/250×170×225.6検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354最大風袋量(kg)200防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き)
Yamato(大和製衡)¥129,800~税込¥142,780~1セット10日以内出荷から22日以内出荷セパレート型で120kg/20g(高精度)に対応したデジタル体重計 はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザーで表現 使用場所を選ばないコードレス。単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。 プリンタ接続により、測定データを記録し、プリントアウト。計量値・日付・合計重量・合計回数などの印字であらゆる管理に役立ちます。 プリンターとのセットセット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)120/150電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)定格電圧(V)DC6ケーブル長(m)3目量(g)20/50(切替式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量本体部/354×354×102、指示計部/250×170×225.6検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354最大風袋量(kg)120/150防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)