カテゴリ

  • ヘルスケア(2)
絞り込み
ブランド
  • Yamato(大和製衡)
  • KVK(19)
  • CKD(8)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
  • 三菱マテリアル(8)
  • 椿本チエイン(6)
  • ヨシタケ(5)
  • ヒットマンルアーズ(5)
  • ParkerTAIYO(3)
  • ダイコー(3)
  • BLACK BOX(3)
  • ブラックボックス(3)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
  • 岩田製作所(2)
  • スイデン(2)
  • スワロー電機(2)
  • テラモト(2)
  • NOK(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-200」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリンター付デジタル体重計 DP-7800(検定付き) Yamato(大和製衡)プリンター付デジタル体重計 DP-7800(検定付き)Yamato(大和製衡)
139,800税込153,780
1セット
10日以内出荷
ひょう量200kg/目量50gの高ひょう量タイプ 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザーで表現 表示パネルを横振り・縦振りでき、見やすい角度に調節できます。 単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。 プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)200電源単1乾電池×4本(付属)定格電圧(V)DC6目量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×785~805検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354最大風袋量(kg)200防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き) Yamato(大和製衡)プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き)Yamato(大和製衡)
129,800税込142,780
1セット
10日以内出荷
セパレート型で200kg/50g(高ひょう量)に対応したデジタル体重計 はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザーで表現 使用場所を選ばないコードレス。単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。 プリンタ接続により、測定データを記録し、プリントアウト。計量値・日付・合計重量・合計回数などの印字であらゆる管理に役立ちます。 プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)200電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)定格電圧(V)DC6ケーブル長(m)3目量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量本体部/354×354×102、指示計部/250×170×225.6検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354最大風袋量(kg)200防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
砥石 #2000特集