カテゴリ
- ヘルスケア(3)
- 医療(2)
絞り込み
ブランド
- Yamato(大和製衡)
- KVK(19)
- SIEMENS(10)
- CKD(8)
- 椿本チエイン(8)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
- 三菱マテリアル(7)
- SMC(6)
- KANA(片山チエン)(6)
- ヨシタケ(5)
- ヒットマンルアーズ(5)
- スイデン(4)
- ICOM(アイコム)(4)
- ParkerTAIYO(3)
- テラモト(3)
- NOK(3)
- 三菱電機(3)
- ヤマト科学(3)
- ダイコー(3)
- ブランドをもっと見る
「dp200」の検索結果

デジタル体重計 DP-7800
Yamato(大和製衡)¥99,980~税込¥109,978~1台ほか4日以内出荷から26日以内出荷高さ45mmの大型液晶表示。計量状態をLEDランプとブザー音で表現。使用場所を選ばないコードレス質量(kg)約11種類デジタル体重計電源ACアダプタ(付属)・単一乾電池4本(付属)検定検定品載台寸法(mm)354×354
デジタル体重計 検定付き DPシリーズ 一体型
Yamato(大和製衡)¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷文字高さ45mmの大型液晶表示です。USBメモリ(オプション)を使用すると、測定データをパソコンで管理可能です。仕様一体型質量(kg)約11ひょう量(kg)200電源単1形乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプター(付属)本体寸法(mm)354×491×785~805目量(g)50機能零点リセット・ワンタッチ/プリセット式風袋引き・ホールド・オートオフ精度等級3級アズワン品番0-3406-50
デジタル体重計 検定付き DPシリーズ セパレート型
Yamato(大和製衡)¥104,310税込¥114,7411台6日以内出荷文字高さ45mmの大型液晶表示です。USBメモリ(オプション)を使用すると、測定データをパソコンで管理可能です。仕様セパレート型寸法(mm)本体/354×354×102~122、指示計/250×170×225質量(kg)約11ひょう量(kg)200電源単1形乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプター(付属)ケーブル長(m)約3目量(g)50機能零点リセット・ワンタッチ/プリセット式風袋引き・ホールド・オートオフ精度等級3級アズワン品番0-3406-48
プリンター付デジタル体重計 DP-7800(検定付き)
Yamato(大和製衡)¥139,800~税込¥153,780~1セット10日以内出荷から22日以内出荷ひょう量200kg/目量50gの高ひょう量タイプ 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザーで表現 表示パネルを横振り・縦振りでき、見やすい角度に調節できます。 単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。 プリンターとのセットセット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)200電源単1乾電池×4本(付属)定格電圧(V)DC6目量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×785~805検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354最大風袋量(kg)200防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き)
Yamato(大和製衡)¥129,800~税込¥142,780~1セット10日以内出荷から22日以内出荷セパレート型で200kg/50g(高ひょう量)に対応したデジタル体重計 はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザーで表現 使用場所を選ばないコードレス。単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。 プリンタ接続により、測定データを記録し、プリントアウト。計量値・日付・合計重量・合計回数などの印字であらゆる管理に役立ちます。 プリンターとのセットセット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)200電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)定格電圧(V)DC6ケーブル長(m)3目量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量本体部/354×354×102、指示計部/250×170×225.6検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354最大風袋量(kg)200防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)