絞り込み
ひょう量
- 3kg(14)
- 6kg(17)
- 15kg(9)
- 20kg(10)
- 30kg(21)
- 32kg(20)
- 50kg(10)
- 60kg(27)
- 100kg(8)
- 120kg(18)
- 150kg(27)
- 300kg(10)
- 600kg(21)
- 1000kg(11)
- 1200kg(10)
- 1500kg(23)
- 2000kg(21)
- 3000g(31)
- 6000g(32)
- 15000g(20)
- ひょう量をもっと見る
最小表示
- 0.001kg(2)
- 0.002kg(2)
- 0.005kg(18)
- 0.01kg(25)
- 0.02kg(18)
- 0.05kg(16)
- 0.1g(2)
- 0.1kg(19)
- 0.2kg(23)
- 0.5g(17)
- 0.5kg(23)
- 1g(45)
- 1kg(11)
- 2g(39)
- 5g(38)
- 10g(19)
- 20g(16)
- 50g(18)
- 100g(11)
- 200g(7)
- 最小表示をもっと見る
校正証明書
- 付き(20)
種類
上皿はかり(27)
台はかり(44)
電子天秤(7)
表示形式

アナログ(17)

デジタル(60)
ひょう量単位
- g(グラム)(21)
- kg(キログラム)(37)
g(グラム)・kg(キログラム)
計量皿形状
- 角(35)
角
計量皿寸法(mm)
- 160×160(2)
- 200×250(3)
- 217×217(2)
- 228×198(6)
- 230×230(1)
- 232×202(12)
- 234×204(4)
- 237×207(6)
- 242×200(1)
- 250×250(4)
- 275×220(1)
- 303×303(2)
- 350×280(4)
- 350×354(5)
- 350×500(21)
- 354×354(2)
- 375×265(2)
- 380×264(8)
- 1000×1000(1)
- 1200×1200(4)
- 計量皿寸法(mm)をもっと見る
160×160・200×250・217×217・228×198・230×230・232×202・234×204・237×207・242×200・250×250・275×220・303×303・350×280・350×354・350×500・354×354・375×265・380×264・1000×1000・1200×1200・計量皿寸法(mm)をもっと見る
適合地域
- 三重県(54)
- 京都府(54)
- 佐賀県(54)
- 兵庫県(54)
- 北海道(54)
- 千葉県(54)
- 和歌山県(54)
- 埼玉県(54)
- 大分県(54)
- 大阪府(54)
- 奈良県(54)
- 富山県(54)
- 山口県(54)
- 山形県(54)
- 山梨県(54)
- 岐阜県(54)
- 岡山県(54)
- 岩手県(54)
- 島根県(54)
- 広島県(54)
- 適合地域をもっと見る
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・島根県・広島県・適合地域をもっと見る
ブランド
- Yamato(大和製衡)
- モノタロウ(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(681)
- パール金属(27)
- ドリテック(6)
- シンワ測定(19)
- カスタム(12)
- TRUSCO(14)
- トライメイト(2)
- サンワダイレクト(2)
- タニタ(25)
- オーハウス(446)
- 大正天びん製作所(324)
- VIBRA(新光電子)(258)
- 島津製作所(224)
- 村上衡器(107)
- 関西衡機(95)
- ケツト科学研究所(94)
- アズワン(89)
- イマダ(85)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
「hakari」の検索結果

標準型上皿はかり SDX
Yamato(大和製衡)(2件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台ほか当日出荷から17日以内出荷色グリーン検定検定品表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg
防水型デジタル上皿はかり(検定付き)
Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台ほか当日出荷から13日以内出荷計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 防塵・防水等級IP68準拠 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)種類上皿はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)通常0.03電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68準拠カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
JPS-507/508/510用ロール紙
Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)¥299税込¥3291巻当日出荷トラスコ品番838-4169適合機種JPS-507/508/510用幅(mm)44.5質量(g)52長さ(m)18.5外径(Φmm)45紙質普通紙アズワン品番64-7268-74内径(mm)11.5
デジタル上皿はかり(検定付き)
Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から50日以内出荷計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(別売)、専用ACアダプタ(オプション)表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状角
中型上皿はかり
Yamato(大和製衡)(12件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷使いやすい実力派。大きくて見やすい目盛板斜面。検定合格品(国家検定品)幅(mm)160寸法(mm)個装箱:185×232×218質量(kg)約1.4、個装箱:1.7、カートン:10.8(入数6台)高さ(mm)213種類上皿はかり奥行(mm)219外形寸法(mm)160×219×213検定検定品目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×219×213色(本体)グリーンカートン寸法(mm)575×485×233計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)175.6
デジタル計数はかり(カウンティングスケール)
Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から9日以内出荷見やすさと使いやすさを追求視野シンプルデザインのカウンティングスケールです。用途個数計数・棚卸作業などに活躍質量(kg)約3種類電子天秤消費電力(W)0.2定格電圧(V)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×342×120機能零点リセット、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、バックライト機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)275×220表示文字サイズ19(H)×6.7(W)mm、17(H)×5.99(W)mm(質量単重)計量皿形状角ひょう量単位g
防水型デジタル上皿はかり
Yamato(大和製衡)¥34,980~税込¥38,478~1台ほか当日出荷から50日以内出荷計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 防塵・防水等級IP68準拠寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定外品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)、スパン調整機能、使用地区補正機能表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)風袋引方法ありカートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)
デジタル上皿はかり
Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から50日以内出荷計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示幅(mm)242寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(別売)、専用ACアダプタ(オプション)表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定外品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能、スパン調整機能、使用地区補正機能表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状角
普及型上皿はかり PCカバー
Yamato(大和製衡)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合機種普及型上皿はかりSD-800、SD-2~12、SDX-2~12質量(g)115外径(Φmm)211.3
防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ
Yamato(大和製衡)¥85,980~税込¥94,578~1台ほか当日出荷から14日以内出荷種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)定格電圧(V)DC6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×795~802×605機能零点リセット、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500文字寸法(mm)LCD表示:45(H)×23.5(W)防塵防水性能IP65準拠風袋引方法ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能使用環境湿度(%)30~85(結露なきこと)ひょう量単位kg
デジタル上皿はかり
Yamato(大和製衡)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷デジタル上皿はかりLBS-100Aシリーズ。簡単操作でスピーディーに計量!用途【特徴】。使用場所を選ばない2電源仕様。載皿は取り外して丸洗い可能。大きく見やすいデジタル表示。簡単ワンタッチ操作。検定外品(取引証明以外用)材質(載皿)ステンレス質量(kg)1.6材質(本体)ABS樹脂種類電子天秤寸法H(mm)98消費電力(W)0.1定格電圧(V)3.7寸法D(mm)285寸法W(mm)244表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×200風袋引方法あり計量皿形状角ひょう量単位kg
デジタル上皿はかり(検定付き)
Yamato(大和製衡)¥21,980~税込¥24,178~1台ほか当日出荷から50日以内出荷計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能 表示サイズ13.5(W)X30(H)mmの大型表示、リア13.5(W)X27(H)mm幅(mm)242質量(kg)約2.6(電池含)高さ(mm)113~120種類上皿はかり奥行(mm)288消費電力(W)通常0.03ひょう量(kg)30電源単1形乾電池4本(別売)、専用ACアダプタ(オプション)目量(g)10機能定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120計量皿形状角
デジタル台はかり
Yamato(大和製衡)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。取引証明用として使用可能です。リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。分離スタンドを標準装備しています。用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。センサーロードセル方式ひょう量単位kg
上皿はかり用プラスチックカバー
Yamato(大和製衡)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷目盛り部分カバーの交換に。 上皿はかり用プラスチックカバー。(カバーのみ)材質プラスチック
デジタル台はかり(検定なし DP-6900
Yamato(大和製衡)¥48,980~税込¥53,878~1台ほか当日出荷から12日以内出荷1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時) 2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載 軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます 3.簡易設定機能搭載 下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます 許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です 4.作業に合わせて最適角度に首振り 5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg) 6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上) 7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)幅(mm)354質量(kg)約13高さ(mm)116~136種類デジタル台はかり電源(V)単 1 形乾電池×4 本又は専用 AC アダプター(オプション)消費電力(W)0.036全高(mm)784~804精度3 級表示LCD 表示:17(W)×32(H)mmセンサーロードセル方式文字高(mm)LCD 表示:17×34外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804検定検定外品保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)表示形式デジタル使用湿度範囲30%~85%R.H.(結露なきこと)電池寿命(時間)約3,000(アルカリ電池使用時)計量方式電気抵抗線式ロードセル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500動作温湿度範囲-10~40℃/85%(結露なきこと.)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI
Yamato(大和製衡)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から17日以内出荷・生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適) ・計量スピードが大幅UP ・防水仕様 ・自動風袋引き機能搭載 ・計数機能搭載 ・目標重量の設定がカンタン用途パック詰め、欠品チェックに材質ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)質量(kg)約3.0(乾電池含む)電源単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション)計量皿寸法(mm)237×207外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117検定検定品機能ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード)電池寿命(時間)連続1400(アルカリ電池)表示文字サイズ13.6(W)X26(H)mm計量皿形状角ひょう量単位g
普及型上皿はかり
Yamato(大和製衡)(14件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台翌々日出荷大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)種類上皿はかり外形寸法(mm)217×274×266目盛板外径(mm)Φ200表示形式アナログ計量皿形状角皿
デジタル台はかり(検定付 DP-6900K)
Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台ほか4日以内出荷から19日以内出荷1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時) 2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載 軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます 3.簡易設定機能搭載 下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます 許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です 4.作業に合わせて最適角度に首振り 5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg) 6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上) 7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)質量(kg)約13種類デジタル台はかり消費電力(W)0.036外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804検定検定品保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ表示形式デジタル計量方式電気抵抗線式ロードセル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500電池寿命約3,000時間(アルカリ電池使用時)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付き
Yamato(大和製衡)¥89,980~税込¥98,978~1台ほか4日以内出荷から37日以内出荷防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)350高さ(mm)795~802種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)605消費電力(W)0.03電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6計量皿寸法(mm)350×500機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)防塵防水性能IP65準拠風袋引方法ありひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
超薄形デジタル台はかり PL-MLC9
Yamato(大和製衡)¥489,800~税込¥538,780~1台翌日出荷載台寸法は10mm単位で対応可能です。用途あらゆる業界の重量チェックに。産業廃棄物などの計量用として活用できます。種類デジタル台はかり電源(V)AC100センサーロードセル方式検定国家検定品(新検則適合品)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
定量計量専用機 Pack NAVI
Yamato(大和製衡)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から翌々日出荷計量作業スピードアップ。歩留まり向上。作業の見える化を実現質量(kg)約2.7(電池含む)種類定量計量専用機消費電力(W)通常0.04、最大0.45電源単1乾電池2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117検定検定外品保護等級IP65準拠機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切換機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファクション機能(チェッカ機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能「マルチターゲット機能」、ランク選別機能、計数機能、利益計算機能)、減算式計量機能、分銅校正機能、使用地区補正機能表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約1000(アルカリ乾電池使用時)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204計量皿形状角皿ひょう量単位g
デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付)
Yamato(大和製衡)¥87,980~税込¥96,778~1台ほか3日以内出荷から42日以内出荷検定精度1/6000(30kg/5kg、60kg/10kg、120kg/20kg)を実現。 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用し、チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業、農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。質量(kg)約14(乾電池含む)種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)-10~+40電源単一形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)、充電式電池(市販品)定格電圧 DC VDC 6V検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能表示形式デジタル使用湿度範囲30%~85%R.H.(結露なきこと)電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×646×785~805計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500表示内容電池残量サイン(3段階)、安定サイン、零点サイン、正味量サイン、自動サイン、加算中サイン、合計サイン、「PACK]サイン、「CHECK」サイン、「RANK」サイン、「PCS」サイン、プリセット風袋引き中サイン、W1サイン、W2サイン、軽量サイン、適量サイン、過量サイン計量皿形状角皿ひょう量単位kg
UDS-500N用ACアダプター
Yamato(大和製衡)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ACアダプターですトラスコ品番308-4680質量(g)162電圧(V)100
防水型デジタル上皿はかり(検定付)
Yamato(大和製衡)¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷から20日以内出荷スピーディーな計量で安定サイン点灯までの計量スピードは1秒以下。アルカリ乾電池使用時、3000時間の長寿命。過酷な環境下でも使いやすい防塵防水等級IP65準拠。文字サイズ(H)23×(W)12mmで見やすさが大幅にアップ種類上皿はかり消費電力(W)0.05 (MAX.)電源単1形乾電池×6本(付属)定格電圧(V)DC 9計量皿寸法(mm)230×230検定あり機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※2、チェッカー機能、ランク選別機能※2、減算式チェッカー機能※2、計数機能※2)表示形式デジタル文字寸法(mm)23(H)×12(W)防塵防水性能IP65準拠電池寿命連続約3000時間(アルカリ電池使用時)風袋引方法あり計量皿形状角