カテゴリ
- 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
- Yamato(大和製衡)
- ARDEN(15)
- JUST(9)
- JUSTRITE(28)
- MAZDA(マツダ)(38)
- RS PRO(75)
- SKC(環境測定)(20)
- SKF(日本エスケイエフ)(10)
- SPARKFUN(66)
- ジャストコーポレーション(865)
- スズキ(12)
- スバル(17)
- トヨタ(31)
- ナビス(アズワン)(10)
- ニッサン(15)
- ホンダ(1,001)
- ミツビシ(71)
- 三菱ふそう(492)
- 日野自動車(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI
Yamato(大和製衡)¥34,980~税込¥38,478~1台ほか当日出荷から17日以内出荷・生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適) ・計量スピードが大幅UP ・防水仕様 ・自動風袋引き機能搭載 ・計数機能搭載 ・目標重量の設定がカンタン用途パック詰め、欠品チェックに材質ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)質量(kg)約3.0(乾電池含む)電源単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション)計量皿寸法(mm)237×207外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117検定検定品機能ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード)電池寿命(時間)連続1400(アルカリ電池)表示文字サイズ13.6(W)X26(H)mm計量皿形状角ひょう量単位g
防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI
Yamato(大和製衡)¥45,980~税込¥50,578~1台ほか5日以内出荷から17日以内出荷・生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適) ・計量スピードが大幅UP ・防水仕様 ・自動風袋引き機能搭載 ・計数機能搭載 ・目標重量の設定がカンタン ・両面タイプ用途パック詰め、欠品チェックに材質ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)質量(kg)約3.0(乾電池含む)電源単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション)計量皿寸法(mm)237(W)X207(D)機能ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード)電池寿命(時間)連続1400(アルカリ電池)表示文字サイズメイン:13.6(W)X26(H)mmサブ:9.4(W)X18(H)mm計量皿形状角ひょう量単位g
定量計量専用機 JustNAVI J-100WD-3 両面表示タイプ
Yamato(大和製衡)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷計量スピードが大幅UP(メーカー従来比30%UP) 青色LEDランプが適量範囲内(OK)をお知らせします。 テンキー採用で目標数値を簡単に入力できます。 容器を載せるだけで風袋引きが行える自動風袋引き機能を搭載しています。用途定量詰め、欠品チェックに威力を発揮。セット内容モニター用マンガン乾電池材質/仕上本体:ABS樹脂製、載皿:ステンレス製質量(kg)3電源単1形乾電池2本計量皿形状角
防水型デジタル上皿はかり JustNAVI 校正証明書付 J-100Wシリーズ
Yamato(大和製衡)¥47,980税込¥52,7781台12日以内出荷から14日以内出荷生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適)。計量スピードが30%と大幅UP(メーカー従来品比)。防水仕様(IP65準拠)。自動風袋引き機能搭載。計数機能搭載。目標重量の設定が簡単。ご注文の際は使用地域をご指定ください。仕様検定品(取引証明用)材質ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)質量(kg)約3.0(乾電池含む)種類上皿はかり電源単1乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)(オプションのACアダプター使用時は非防水となります)機能ワンタッチ風袋引・プリセット風袋引・自動風袋引き・オートオフ・上下限(チェッカ)・定量計量※1・ランク選別※1・計数※1・ランク選別組合せ(選別モード※1と組み合せモード)・※使用時は取引証明用に使用できません。表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)237×207電池寿命(連続時間)1400(アルカリ電池)表示文字サイズメイン表示/13.6(W)×26(H)mm計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正
防水型デジタル上皿はかり JustNAVI 英語版校正証明書付 J-100Wシリーズ
Yamato(大和製衡)¥50,400税込¥55,4401台12日以内出荷から14日以内出荷生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適)。計量スピードが30%と大幅UP(メーカー従来品比)。防水仕様(IP65準拠)。自動風袋引き機能搭載。計数機能搭載。目標重量の設定が簡単。ご注文の際は使用地域をご指定ください。仕様検定品(取引証明用)材質ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)質量(kg)約3.0(乾電池含む)種類上皿はかり電源単1乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)(オプションのACアダプター使用時は非防水となります)機能ワンタッチ風袋引・プリセット風袋引・自動風袋引き・オートオフ・上下限(チェッカ)・定量計量※1・ランク選別※1・計数※1・ランク選別組合せ(選別モード※1と組み合せモード)・※使用時は取引証明用に使用できません。表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)237×207電池寿命(連続時間)1400(アルカリ電池)表示文字サイズメイン表示/13.6(W)×26(H)mm計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
防水型デジタル上皿はかり JustNAVI 中国語版校正証明書付 J-100Wシリーズ
Yamato(大和製衡)¥50,400税込¥55,4401台12日以内出荷から14日以内出荷生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適)。計量スピードが30%と大幅UP(メーカー従来品比)。防水仕様(IP65準拠)。自動風袋引き機能搭載。計数機能搭載。目標重量の設定が簡単。ご注文の際は使用地域をご指定ください。仕様検定品(取引証明用)材質ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)質量(kg)約3.0(乾電池含む)種類上皿はかり電源単1乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)(オプションのACアダプター使用時は非防水となります)機能ワンタッチ風袋引・プリセット風袋引・自動風袋引き・オートオフ・上下限(チェッカ)・定量計量※1・ランク選別※1・計数※1・ランク選別組合せ(選別モード※1と組み合せモード)・※使用時は取引証明用に使用できません。表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)237×207電池寿命(連続時間)1400(アルカリ電池)表示文字サイズメイン表示/13.6(W)×26(H)mm計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正(中国語)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら