カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
  • Yamato(大和製衡)
  • モノタロウ(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(4)
  • カスタム(2)
  • テラオカ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcw-wp」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型デジタル上皿はかり Yamato(大和製衡)防水型デジタル上皿はかりYamato(大和製衡)
34,980税込38,478
1台ほか
当日出荷から50日以内出荷
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 防塵・防水等級IP68準拠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定外品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)、スパン調整機能、使用地区補正機能表示形式デジタル載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)風袋引方法ありカートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡)防水型デジタル上皿はかり(検定付き)Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 防塵・防水等級IP68準拠 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能
種類上皿はかり表示形式デジタル防塵防水性能IP68準拠本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)消費電力(W)通常0.03電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)計量皿形状寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC6表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡)防水型デジタル上皿はかり(検定付き)Yamato(大和製衡)
39,980税込43,978
1台ほか
5日以内出荷から13日以内出荷
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 3データ表示、3色LED表示による判定 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能
種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)表示部3データ表示、3色LED表示による判定表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292119~126計量皿形状
デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡)デジタル上皿はかり(検定付き)Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から50日以内出荷
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(別売)、専用ACアダプタ(オプション)表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状
デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡)デジタル上皿はかり(検定付き)Yamato(大和製衡)
21,980税込24,178
1台ほか
当日出荷から50日以内出荷
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能 表示サイズ13.5(W)X30(H)mmの大型表示、リア13.5(W)X27(H)mm
質量(kg)約2.6(電池含)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03ひょう量(kg)30電源単1形乾電池4本(別売)、専用ACアダプタ(オプション)目量(g)10機能定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120計量皿形状
防水型デジタル上皿はかり Yamato(大和製衡)防水型デジタル上皿はかりYamato(大和製衡)
39,980税込43,978
1台ほか
4日以内出荷から13日以内出荷
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 3データ表示、3色LED表示による判定 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能
質量(kg)約4(電池含)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)表示部3データ表示、3色LED表示による判定表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292119~126計量皿形状
防水型デジタル上皿はかり 検定無し 校正証明書付 UDS-600-WPNシリーズ Yamato(大和製衡)防水型デジタル上皿はかり 検定無し 校正証明書付 UDS-600-WPNシリーズYamato(大和製衡)
57,980税込63,778
1個
23日以内出荷から69日以内出荷
計量スピードが0.6秒以下です。
質量(kg)約4(電池含む)種類上皿はかり外形寸法(mm)242×292×119~126消費電力(W)通常0.03電源単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)232×202検定無し機能定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、ブザー機能、オートオフ機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正
はかりカテゴリ