カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- 山本科学工具研究社
- JFEアドバンテック(6)
- PISCO(ピスコ)(6)
- フエニックス・コンタクト(5)
- IKO(日本トムソン)(2)
- 近藤科学(2)
- TIME(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- NSK(日本精工)(1)
- ケルヒャー(1)
- CKD(1)
- 日立(1)
- ベルスター研磨材工業(1)
- 三菱電機(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- GMB(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ブランドをもっと見る
「hv10-02」の検索結果

ビッカース(HV)硬さ基準片
山本科学工具研究社¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から9日以内出荷硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。用途硬さ試験用硬さHVJIS規格JIS B7735
硬さ基準片 HMV-100
山本科学工具研究社¥57,980税込¥63,7781個13日以内出荷高精度硬さ基準片は日本が育み、世界が認めた硬さ均一性国際標準による基準値により、世界中で愛用されている硬度計間接検証用ISO・JIS準拠の基準試験片です。 JIS・ISOに準拠、高精度硬さ基準片は「バラツキゼロ」の追求と「測って安心」をモットーに1.高い均一性2.安定性3.国際的かつ普遍的な基準値で広く国内外で高い信頼と評価を頂いております。 <ISO9001(JQA-2078)、JCSS(NO.0149)HRC硬さ基準片認証取得>仕様●サイズ:Φ25×6●材質:C1720P●硬さ種別:HMV●標準呼び硬さ:100●準拠規格:JIS B 7735●測定点数(n):6(3×2)●バラツキ許容値(R=Max-Min):7(100HV0.1)●測定面の仕上げ:超仕上げ●呼び硬さ範囲:±10%●コード番号:119-0164365アズワン品番67-4835-68