カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 山本科学工具研究社
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- エスコ(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- NAKATAKI(2)
- SMC(1)
- サンキン(1)
- 日動電工(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ワルター(1)
- 東日興産(TN)(1)
- 新和精工(1)
「n8-sk」の検索結果
特価

硬さ基準片 HRB-S90
山本科学工具研究社¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷高精度硬さ基準片は日本が育み、世界が認めた硬さ均一性 国際標準による基準値により、世界中で愛用されている硬度計間接検証用ISO・JIS準拠の基準試験片です。 JIS・ISOに準拠、高精度硬さ基準片は「バラツキゼロ」の追求と「測って安心」をモットーに1.高い均一性2.安定性3.国際的かつ普遍的な基準値で広く国内外で高い信頼と評価を頂いております。 <ISO9001(JQA-2078)、JCSS(NO、0149)HRC硬さ基準片認証取得>仕様●標準呼び硬さ:90●準拠規格:JIS B 7730●形状:Φ64×10●硬さ種別:HRBS●測定点数(n):10(5×2)●バラツキ許容値(R=Max-Min):0、8●測定面の仕上げ:定盤ラップ仕上げ●呼び硬さ範囲:±2●材質:SK85●コード番号:119-0164377アズワン品番67-4835-72