カテゴリ

  • 測定用品(31)
絞り込み
ブランド
  • 山本科学工具研究社
  • 山本光学(401)
  • 山本計器(16)
  • ヤマモトレーシング(516)
  • 山本電機製作所(165)
  • ケミカル山本(153)
  • Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)(70)
  • 山本化学工業(66)
  • 山本製作所(50)
  • 山本珈琲(18)
  • 山本電気(13)
  • 山本かじの(7)
  • ヤマモリ(6)
  • 山本鍍金試験器(5)
  • 肉の山本(5)
  • 山本水圧工業所(4)
  • 山本山(2)
  • 山本満商店(2)
  • 山本商事(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yamamoto」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックウェル(HRC)硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル(HRC)硬さ基準片

    山本科学工具研究社(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個ほか
    当日出荷から25日以内出荷
  • ビッカース(HV)硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ビッカース(HV)硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
    用途硬さ試験用硬さHVJIS規格JIS B7735
  • ロックウェル(HRA)硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル(HRA)硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
    用途硬さ試験用寸法(mm)Φ64×15硬さHRAJIS規格JIS B7730
  • ブリネル(HBW)硬さ試験片 山本科学工具研究社

    ブリネル(HBW)硬さ試験片

    山本科学工具研究社
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
    用途硬さ試験用寸法(mm)Φ115×18硬さHBWJIS規格JIS B7736測定点数(n)6(3×2)
  • ショア(HS)硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ショア(HS)硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(mm)Φ64×15硬さHSJIS規格JIS B7731
  • ロックウェル(HRB-S)硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル(HRB-S)硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
    用途硬さ試験用仕上定盤ラップ仕上(測定面)JIS規格JIS B7730
  • マイクロビッカース(HMV)硬さ基準片 山本科学工具研究社

    マイクロビッカース(HMV)硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    34,980税込38,478
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
    用途硬さ試験用硬さHMVJIS規格JIS B7735
  • ロックウェル(N)スーパーフィシャル硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル(N)スーパーフィシャル硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    寸法(mm)Φ64×15仕上バフ仕上(測定面)JIS規格JIS B7730
  • ロックウェル硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    21,980税込24,178
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)Φ64×10仕上バフ仕上(測定面)JIS規格JIS K7202
  • ロックウェル(HRB)デュアル硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル(HRB)デュアル硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
    用途硬さ試験用
  • シールピール(180ML 3本入) 山本科学工具研究社

    シールピール(180ML 3本入)

    山本科学工具研究社
    8,798税込9,678
    1組
    当日出荷
    用途顕微鏡組織標準片を埃等を防ぐために使用
  • ハードネスター 山本科学工具研究社

    ハードネスター

    山本科学工具研究社
    64,980税込71,478
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    金属の硬さを簡易迅速に測る工具 1.素材をそのままで硬さを知る事が出来る 2.現場を流れる加工品が如何に大量であっても抜き取り試験だけでなく、各個試験が可能で、併も極めて簡易迅速に出来る 3.加工品が不規則、或は複雑な形状でも測定が可能で、且局部検査も容易に出来る 4.携帯至便で測量の場所を問わず任意自在に使用可能である
  • 顕微鏡組織標準片 山本科学工具研究社

    顕微鏡組織標準片

    山本科学工具研究社
    45,980税込50,578
    1組
    当日出荷から42日以内出荷
    JISにある鉄鋼材料から代表的な材料を選定、第1類から第7類に分類し、これらに厳正な熱処理を施して、材料技術教育研究会において代表的な顕微鏡組織を現出した物。同時にその材質、熱処理条件及び組織について現物標準片とその写真及び詳細な解説によって全般の理解を完全ならしめております。
  • 火花試験標準片の写真集 山本科学工具研究社

    火花試験標準片の写真集

    山本科学工具研究社
    4,698税込5,168
    1冊
    3日以内出荷
    グラインダー火花による鋼種鑑別試験の教材として、「火花試験標準片教育実習用グループK」15鋼種の高精細火花写真を収録した物
    用途火花試験入門用の教科書として活用し、技術向上の一助として使用仕様教育実習用総合グループ「K」
  • リープ硬さ試験片 山本科学工具研究社

    リープ硬さ試験片

    山本科学工具研究社
    49,980税込54,978
    1個ほか
    4日以内出荷
    寸法(mm)Φ115×33仕上バフ仕上(測定面)JIS規格JIS B7730測定点数(n)HV測定
  • テレブリネラー硬さ試験片 山本科学工具研究社

    テレブリネラー硬さ試験片

    山本科学工具研究社
    32,880税込36,168
    1セット
    4日以内出荷
    寸法(mm)Φ115×18硬さHBWJIS規格JIS B7736測定点数(n)6(3×2)
  • ウルトラマイクロビッカース(UMV)硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ウルトラマイクロビッカース(UMV)硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    96,980税込106,678
    1個ほか
    4日以内出荷
    硬さUMVJIS規格JIS B7735測定点数(n)6(3×2)
  • ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片

    山本科学工具研究社(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
    用途硬さ試験用仕上バフ仕上(測定面)JIS規格JIS B7730
  • 火花試験標準片 山本科学工具研究社

    火花試験標準片

    山本科学工具研究社
    48,980税込53,878
    1組
    4日以内出荷
    火花試験は化学分析、分光分析などの精密分析と比較して成分量の判定がラフではあるが、一方1.試料の形状、粗さ、熱処理組織に判定が左右されない2.非破壊的に全数検査が可能である(完成品を除く)3.設備費、時間、労力が少ない。などを特徴とする。
    用途1.異材混入の発見2.脱炭、浸炭層の有無確認3.含有元素の判別、含有量の推定4.鋼種の推定5.精密分析前の成分量推定(全数検査が可能となる)その他、高温耐酸化性、窒化、焼入れがしてあるか否かの判定等広範にわたる。JIS規格JIS G0566-1980試験方法1.グラインダは砥石粒度36または46、結合度PまたはQ、円周速度20m/s以上2.押し付ける力は0.2%C鋼の火花流線の長さが500mmとなるくらい3.火花流線は水平に飛ばし、見送りまたは横から観察する4.原則として薄暗い室内で行う。また直射光を避け、不可能な場合には補助器具を使用する5.試験は同一条件、同一器具で行うように努める6.「標準火花試験ブース」によればさらに好結果が得られる。
  • ハードネスター用タッチメジャー 山本科学工具研究社

    ハードネスター用タッチメジャー

    山本科学工具研究社
    13,980税込15,378
    1組ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ハードネスター用替刃
  • 硬さ基準片 HRB-S62 山本科学工具研究社

    硬さ基準片 HRB-S62

    山本科学工具研究社
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    高精度硬さ基準片は日本が育み、世界が認めた硬さ均一性 国際標準による基準値により、世界中で愛用されている硬度計間接検証用ISO・JIS準拠の基準試験片です。 JIS・ISOに準拠、高精度硬さ基準片は「バラツキゼロ」の追求と「測って安心」をモットーに1.高い均一性2.安定性3.国際的かつ普遍的な基準値で広く国内外で高い信頼と評価を頂いております。 <ISO9001(JQA-2078)、JCSS(NO、0149)HRC硬さ基準片認証取得>
    仕様●標準呼び硬さ:62●準拠規格:JIS B 7730●形状:Φ64×10●硬さ種別:HRBS●測定点数(n):10(5×2)●バラツキ許容値(R=Max-Min):0、8●測定面の仕上げ:定盤ラップ仕上げ●呼び硬さ範囲:±2●材質:C2600P●コード番号:119-0164375アズワン品番67-4835-70
  • 硬さ基準片 HRB-S90 山本科学工具研究社

    硬さ基準片 HRB-S90

    山本科学工具研究社
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    高精度硬さ基準片は日本が育み、世界が認めた硬さ均一性 国際標準による基準値により、世界中で愛用されている硬度計間接検証用ISO・JIS準拠の基準試験片です。 JIS・ISOに準拠、高精度硬さ基準片は「バラツキゼロ」の追求と「測って安心」をモットーに1.高い均一性2.安定性3.国際的かつ普遍的な基準値で広く国内外で高い信頼と評価を頂いております。 <ISO9001(JQA-2078)、JCSS(NO、0149)HRC硬さ基準片認証取得>
    仕様●標準呼び硬さ:90●準拠規格:JIS B 7730●形状:Φ64×10●硬さ種別:HRBS●測定点数(n):10(5×2)●バラツキ許容値(R=Max-Min):0、8●測定面の仕上げ:定盤ラップ仕上げ●呼び硬さ範囲:±2●材質:SK85●コード番号:119-0164377アズワン品番67-4835-72
  • 硬さ基準片 HRB-S52 山本科学工具研究社

    硬さ基準片 HRB-S52

    山本科学工具研究社
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    高精度硬さ基準片は日本が育み、世界が認めた硬さ均一性 国際標準による基準値により、世界中で愛用されている硬度計間接検証用ISO・JIS準拠の基準試験片です。 JIS・ISOに準拠、高精度硬さ基準片は「バラツキゼロ」の追求と「測って安心」をモットーに1.高い均一性2.安定性3.国際的かつ普遍的な基準値で広く国内外で高い信頼と評価を頂いております。 <ISO9001(JQA-2078)、JCSS(NO、0149)HRC硬さ基準片認証取得>
    仕様●標準呼び硬さ:52●準拠規格:JIS B 7730●形状:Φ64×10●硬さ種別:HRBS●測定点数(n):10(5×2)●バラツキ許容値(R=Max-Min):0、8●測定面の仕上げ:定盤ラップ仕上げ●呼び硬さ範囲:±2●材質:C2600P●コード番号:119-0164374アズワン品番67-4835-69
  • 硬さ基準片 HRB-S82 山本科学工具研究社

    硬さ基準片 HRB-S82

    山本科学工具研究社
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    高精度硬さ基準片は日本が育み、世界が認めた硬さ均一性 国際標準による基準値により、世界中で愛用されている硬度計間接検証用ISO・JIS準拠の基準試験片です。 JIS・ISOに準拠、高精度硬さ基準片は「バラツキゼロ」の追求と「測って安心」をモットーに1.高い均一性2.安定性3.国際的かつ普遍的な基準値で広く国内外で高い信頼と評価を頂いております。 <ISO9001(JQA-2078)、JCSS(NO、0149)HRC硬さ基準片認証取得>
    仕様●標準呼び硬さ:82●準拠規格:JIS B 7730●形状:Φ64×10●硬さ種別:HRBS●測定点数(n):10(5×2)●バラツキ許容値(R=Max-Min):0、8●測定面の仕上げ:定盤ラップ仕上げ●呼び硬さ範囲:±2●材質:C2600P●コード番号:119-0164376アズワン品番67-4835-71
  • 硬さ基準片 HMV-100 山本科学工具研究社

    硬さ基準片 HMV-100

    山本科学工具研究社
    57,980税込63,778
    1個
    13日以内出荷
    高精度硬さ基準片は日本が育み、世界が認めた硬さ均一性国際標準による基準値により、世界中で愛用されている硬度計間接検証用ISO・JIS準拠の基準試験片です。 JIS・ISOに準拠、高精度硬さ基準片は「バラツキゼロ」の追求と「測って安心」をモットーに1.高い均一性2.安定性3.国際的かつ普遍的な基準値で広く国内外で高い信頼と評価を頂いております。 <ISO9001(JQA-2078)、JCSS(NO.0149)HRC硬さ基準片認証取得>
    仕様●サイズ:Φ25×6●材質:C1720P●硬さ種別:HMV●標準呼び硬さ:100●準拠規格:JIS B 7735●測定点数(n):6(3×2)●バラツキ許容値(R=Max-Min):7(100HV0.1)●測定面の仕上げ:超仕上げ●呼び硬さ範囲:±10%●コード番号:119-0164365アズワン品番67-4835-68
  • ハードネスター HRC-8 山本科学工具研究社

    ハードネスター HRC-8

    山本科学工具研究社
    81,980税込90,178
    1個
    13日以内出荷
    鉄鋼素材から薄層まであらゆる部品の硬さがタッチで簡単にわかる 金属の硬さを簡単迅速に測る工具(CD-ROM付) 実際現場では、まず品物の大体の硬さを知りたい場合が多い。しかも 1.品物の数が多くていちいち試験機にかけるのが煩わしい。 2.品物の形が不規則或いは複雑で平面測定を本位とする試験機にかけることは殆ど不可能である。 3.品物のある局部を測ろうとしても、形状の関係上試験機にかけがたい。ハードネスターはこの様なときの要求を充たす為に大体ではあるが簡易に且つ適確に硬サを測る方法として考案された科学工具である。
    仕様●一般用●硬さ種別:HRC●型式:Rockwell'C'用8種組●セット内容:HRC20/HRC30/HRC40/HRC50/HRC55/HRC60/HRC65/HRC67●コード番号:119-0164389アズワン品番67-4835-73
  • ロックウェル(HRA)硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル(HRA)硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    23,980税込26,378
    1セット
    20日以内出荷
    硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。硬さのバラツキは極めて理想的です。硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
    用途硬さ試験用寸法(mm)Φ64×15硬さHRAJIS規格JIS B7730測定点数(n)10(5×2)校正証明書JCSS校正
  • ロックウェル(N)スーパーフィシャル硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル(N)スーパーフィシャル硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    23,980税込26,378
    1セット
    20日以内出荷
    寸法(mm)Φ64×15硬さHR30N仕上バフ仕上(測定面)JIS規格JIS B7730許容差(R=Max.-Min)0.6測定点数(n)10(5×2)校正証明書JCSS校正
  • ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    26,980税込29,678
    1セット
    20日以内出荷
    硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。硬さのバラツキは極めて理想的です。硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
    用途硬さ試験用硬さHR30T-W仕上バフ仕上(測定面)JIS規格JIS B7730バラツキ許容値(R=Max.-Min)1測定点数(n)10(5×2)校正証明書JCSS校正
  • ロックウェル(HRC)硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル(HRC)硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    16,980税込18,678
    1セット
    20日以内出荷
    寸法(mm)Φ64×15硬さHRC仕上バフ仕上(測定面)JIS規格JIS B7730測定点数(n)10(5×2)校正証明書JCSS校正
  • ロックウェル(HRB-S)硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル(HRB-S)硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    25,980税込28,578
    1セット
    20日以内出荷
    硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。硬さのバラツキは極めて理想的です。硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
    用途硬さ試験用硬さHRB-W仕上定盤ラップ仕上(測定面)JIS規格JIS B7730測定点数(n)10(5×2)校正証明書JCSS校正