絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

山本計器

山本計器のページです。山本計器は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名山本計器製造株式会社
所在地〒160-0012 東京都新宿区南元町13-11
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 普通型圧力計(立形・つばなし) 山本計器

    普通型圧力計(立形・つばなし)

    山本計器(30件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用精度1.6級仕様●屋内用●その他:飛散しにくいアクリルガラス、ポリカーボネイトガラスも対応可能ですケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他材質(接液部)黄銅
  • 小型圧力計(立形・つばなし) 山本計器

    小型圧力計(立形・つばなし)

    山本計器(8件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
    用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度2.5級ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計材質(ケース)SPCC(黒塗装)測定流体空気又は液体(但し、腐食性がないこと)材質(カバー)SUS430材質(接液部)黄銅
  • SUS圧力計 316(立形・つばなし) 山本計器

    SUS圧力計 316(立形・つばなし)

    山本計器
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。
    用途腐食性のある流体と環境の場合に使用精度1.6 級仕様●屋内用、JISマーク付材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316ケース形状A枠(立型つば無し)色シルバー種類汎用圧力計材質(ケース)鉄メッキ測定流体腐食性のある流体材質(カバー)鉄メッキ材質(ブルドン管)SUS316材質(接液部)SUS316
  • グリセリン入圧力計(立形・つばなし) 山本計器

    グリセリン入圧力計(立形・つばなし)

    山本計器
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。
    用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用ケース形状A枠(立型つば無し)色シルバー種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~45測定流体気体、液体材質(株)真鍮適合流体気体と液体
  • 真空計(立形・つばなし) 山本計器

    真空計(立形・つばなし)

    山本計器(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用使用圧力範囲(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S.仕様●一般汎用ケース形状A枠(立型つば無し)種類真空計精度±1.6%F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 屋内用バイメタル温度計 山本計器

    屋内用バイメタル温度計

    山本計器(2件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    バイメタル式温度計は、温度による膨張係数の異なる2種の金属板を重ねたバイメタルをヘリカル状に巻いたものを使用し、 温度変化による変位を指針に伝えて指示させる温度計です。
    精度(℃)±2寸法(Φ)(感温部)8仕様屋内用、ユニオン式、精度±2%F.S.、保護管無し材質ケース:プラスチック、感温部:銅管色黒大きさ(Φ)100接続ねじ1/2R保護管なし使用場所屋内用温度計の種類バイメタル温度計
  • 小型圧力計(埋め込み形・つば付き) 山本計器

    小型圧力計(埋め込み形・つば付き)

    山本計器(5件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    当日出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
    仕様屋内用ケース形状D枠(埋込型つば有り)種類汎用圧力計外径(Φmm)60精度±2.5%F.S.接続ねじG1/4測定流体空圧、油圧、その他適合流体気体または液体
  • 小型圧力計(埋め込み形・つばなし) 山本計器

    小型圧力計(埋め込み形・つばなし)

    山本計器(2件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
    用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度2.5級ケース形状D枠(埋込型つば無し)種類汎用圧力計材質(ケース)SPCC(黒塗装)測定流体空気又は液体(但し、腐食性がないこと)材質(カバー)SUS430材質(接液部)黄銅
  • 普通型圧力計(立形・つば付) 山本計器

    普通型圧力計(立形・つば付)

    山本計器(3件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
    用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用仕様屋内用ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他
  • 圧力計 接続ネジG AT3/8-75X1MPA 山本計器

    圧力計 接続ネジG AT3/8-75X1MPA

    山本計器
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています この圧力計は圧力の瞬時変化の割合が、1秒間あたりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます 製作につきましてはJISB7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    仕様●大きさ:75Φ●ケース外観形状:縦型ツバ無●接続部:G3/8B●精度:±1.6%FS●圧力レンジ:0~1.0Mpa●外装:ケース及びカバーSPC(黒塗装)●メーカー型番:S-31●コード番号:119-0164404アズワン品番67-4835-75
  • 圧力計 接続ネジG AT3/8-100X1MPA 山本計器

    圧力計 接続ネジG AT3/8-100X1MPA

    山本計器
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています この圧力計は圧力の瞬時変化の割合が、1秒間あたりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます 製作につきましてはJISB7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    仕様●大きさ:100Φ●ケース外観形状:縦型ツバ無●接続部:G3/8B●精度:±1.6%F●コード番号:119-0164403アズワン品番67-4835-74
  • グリセリン圧力計(立形・つばなし) 山本計器

    グリセリン圧力計(立形・つばなし)

    山本計器
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。
    用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用仕様屋内屋外兼用、目盛は2.5級の20分割材質ケース・カバー:ステンレス(SUS304)、株:真鍮色シルバー種類グリセリン入圧力計適合流体気体と液体
  • 屋内用バイメタル温度計 T形100×100℃ 1/2R ユニオン式L140mm 山本計器

    屋内用バイメタル温度計 T形100×100℃ 1/2R ユニオン式L140mm

    山本計器
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    5日以内出荷
  • 屋内用バイメタル温度計 R形100×100℃ 1/2R ユニオン式L140mm 山本計器

    屋内用バイメタル温度計 R形100×100℃ 1/2R ユニオン式L140mm

    山本計器
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • バイメタル温度計用保護管 山本計器

    バイメタル温度計用保護管

    山本計器
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    感温部を保護する。また流体を止めなくても本体だけ交換できるメリットがあります。
    仕様銅管溶接色シルバー大きさ(Φ)11接続ねじ1/2R
  • SUS真空計 316(立形・つばなし) 山本計器

    SUS真空計 316(立形・つばなし)

    山本計器
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷
    ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。
    用途腐食性のある流体と環境の場合に使用仕様屋内用、JISマーク付材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316色シルバー種類真空計測定流体腐食性のある流体
  • 真空計(立形・つば付) 山本計器

    真空計(立形・つば付)

    山本計器
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    4日以内出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な真空計です。
    ケース形状B枠(立型つば有り)種類真空計使用圧力範囲(MPa)-0.1~0精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • ALL SUS圧力計 AU 3/8G100×1MPa 山本計器

    ALL SUS圧力計 AU 3/8G100×1MPa

    山本計器
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷