カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ANDO
- 明工社(5)
- 塚本無線(4)
- TEAC(4)
- TASCAM(タスカム)(3)
- タンガロイ(1)
- JTC(1)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](1)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- 東進電機工業(1)
- Bluemake(1)
「mp256」の検索結果

携帯ラジオ でじ録ラジオ
ANDO¥12,980税込¥14,2781台13日以内出荷聞いているラジオ(AM、FM)を簡単にデジタル録音可能。留守中のラジオも予約機能を使えば自動で録音。会議中の録音にも便利なボイスレコーダー機能内蔵。microSDカードの音楽ファイルの再生、JPEGファイルの表示ができます。録音したデジタルファイルをパソコンに転送し保存することも可能。パソコンから音楽ファイル(MP3)ファイルを転送すればMP3プレーヤーとして使用可能。ラジオの語学番組を録音して繰り返し学習すれば効果も上がります。付属品USBケーブル×1、接続コード×1、イヤホン×1その他【ラジオ放送予約録音登録件数】3件質量(g)47(電池含まず)電源DC4.5V(単4乾電池×3本)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×85×21対応中国語、英語、日本語、韓国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、ポルトガル語,その他14ヶ国語外部出力音声信号出力 / Φ3.5mm / ステレオミニプラグ表示形式JPEGフォーマットメモリー2GB外部メモリーマイクロSDカード (マイクロSDカード別売)スピーカー内蔵モード【音質】7種類(ナチュナル、ロック、ポップ、クラシック、ソフト、ジャズ、重低音DBB)外部入力音声信号入力 / Φ2.5mmステレオミニプラグ / miniUSBポート(対応OSはWindows XP、Windows 7)液晶モニター1.8インチ受信周波数【ラジオ】AM:522~1710kHz (9kHzステップ)、FM:76~90MHz (0.1MHzステップ)録音方式ACTフォーマット (ビットレート : 8kbps)、WAVフォーマット (ビットレート : 32kbps, 64kbps, 128kbps,256kbps)、MP3フォーマット(ビットレート : 32kbps, 64kbps, 128kbps,192kbps)、WMAフォーマット (ビットレート : 64kbps, 96kbps,128kbps)再生可能ファイル形式ACTフォーマット、WAVフォーマット、MP3フォーマット、WMAフォーマット※動画ファイルの再生はできません。音声入力【ボイスレコーダー】内蔵マイク、外部信号、AM/FMラジオ